HETTICH 185MICROSC Centrifugepaket 18 x 2.0mL 2.5A | AH8DTF 38LY68

HETTICH 185MICROSC Centrifugepaket 18 x 2.0mL 2.5A

Finns i lager
Artikel: AH8DTF Modell: 185MICROSCKorsreferens: 38LY68

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugpaket
Förstärkare AC2.5
Vinklad rotorY
Kapacitet18 x 2.0 ml
FärgWhite
ComplianceTUV, CE, ISO 13485
Diameter13.9 "
Höjd9"
Rymmer18 Micro Spin-kolumner
MaterialPlast, metall
Maximal RCF15,030
Maximal provrörsstorlek1.5 ml till 2.0 ml
motortypborstlösa
Fart13,300 rpm
VarvtalsregleringProgrammerbar
Rörstorlek1.5 ml till 2.0 ml
Typmikroliter
Spänning (AC)100 till 127
Bredd10.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFörstärkare ACKapacitetRörstorlekTypSpänning (AC)BreddDiameterPris
HETTICH 185MICRO12 Centrifugepaket 12 x 2.0mL 2.5A | AH8DTC 38LY65 185MICRO12-2.512 x 2.0 ml2.0mLmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "41 506 kr
HETTICH 185MICRO12-PED Centrifugepaket 12 x 0.8mL 12 rör | AH8DTD 38LY66 185MICRO12-PED-2.512 x 0.8 ml0.8mLmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "43 666 kr
HETTICH 185MICROSC-BC Centrifugepaket 18 x 2.0mL 18 rör | AH8DTG 38LY69 185 MICROSC-BC-2.518 x 2.0 ml2.0mLmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "47 611 kr
HETTICH 200CRYO Centrifugförpackning 20 x 1.8 ml 2A | AH8DTH 38LY70 200 CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLmikroliter100 till 12710.8 "13.5 "64 458 kr
HETTICH 200CRYO-BC Centrifugepaket 20 x 1.8mL 20 rör | AH8DTJ 38LY71 200 CRYO-BC-220 x 1.8 ml1.8mLmikroliter100 till 12710.8 "13.5 "70 049 kr
HETTICH 200MICRO24 Centrifugpaket 24 x 2.0 ml 2A | AH8DTK 38LY72 200MICRO24-224 x 2.0 ml2.0mLmikroliter100 till 12710.8 "13.5 "60 113 kr
HETTICH 200MICRO24-BC Centrifugförpackning 24 x 2.0 ml | AH8DTL 38LY73 200MICRO24-BC-224 x 2.0 ml2.0mLmikroliter100 till 12710.8 "13.5 "59 001 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HETTICH 185MICROSC Centrifugepaket 18 x 2.0mL 2.5A
42 500 kr /enhet