HETTICH 200MICRO24-BC Centrifugförpackning 24 x 2.0 ml | AH8DTL 38LY73

HETTICH 200MICRO24-BC Centrifugepaket 24 x 2.0mL

Finns i lager
Artikel: AH8DTL Modell: 200MICRO24-BCKorsreferens: 38LY73

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 273 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugpaket
Förstärkare AC2
Vinklad rotorY
Kapacitet24 x 2.0 ml
FärgWhite
ComplianceTUV, CE, ISO 13485
Diameter13.5 "
Höjd10.2 "
Rymmer24 rör
MaterialPlast, metall
Maximal RCF15,000 XNUMX xg
motortypborstlösa
Brusreduceringsgrad NRR58
Fart15,000 rpm
VarvtalsregleringProgrammerbar
Rörstorlek2.0mL
Typmikroliter
Spänning (AC)100 till 127
Bredd10.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.6904
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFörstärkare ACKapacitetRörstorlekTypSpänning (AC)BreddDiameterPris
HETTICH 185MICRO12 Centrifugepaket 12 x 2.0mL 2.5A | AH8DTC 38LY65 185MICRO12-2.512 x 2.0 ml2.0mLmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "42 589 kr
HETTICH 185MICRO12-PED Centrifugepaket 12 x 0.8mL 12 rör | AH8DTD 38LY66 185MICRO12-PED-2.512 x 0.8 ml0.8mLmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "45 217 kr
HETTICH 185MICROSC Centrifugepaket 18 x 2.0mL 2.5A | AH8DTF 38LY68 185 MICROSC-2.518 x 2.0 ml1.5 ml till 2.0 mlmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "44 024 kr
HETTICH 185MICROSC-BC Centrifugepaket 18 x 2.0mL 18 rör | AH8DTG 38LY69 185 MICROSC-BC-2.518 x 2.0 ml2.0mLmikroliter100 till 12710.3 "13.9 "49 515 kr
HETTICH 200CRYO Centrifugförpackning 20 x 1.8 ml 2A | AH8DTH 38LY70 200 CRYO-220 x 1.8 ml1.8mLmikroliter100 till 12710.8 "13.5 "67 450 kr
HETTICH 200CRYO-BC Centrifugepaket 20 x 1.8mL 20 rör | AH8DTJ 38LY71 200 CRYO-BC-220 x 1.8 ml1.8mLmikroliter100 till 12710.8 "13.5 "76 290 kr
HETTICH 200MICRO24 Centrifugpaket 24 x 2.0 ml 2A | AH8DTK 38LY72 200MICRO24-224 x 2.0 ml2.0mLmikroliter100 till 12710.8 "13.5 "61 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HETTICH 200MICRO24-BC Centrifugepaket 24 x 2.0mL
64 273 kr /enhet