Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOBO MX1101 Datalogger Temp / luftfuktighet Bluetooth | AH7RRC 38AX83

HOBO MX1101 Datalogger Temp/fuktighet Bluetooth

Finns i lager
Artikel: AH7RRC Modell: MX1101Korsreferens: 38AX83

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 501 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelData Logger
AC AdapterNej
Noggrannhet+/- 0.38 grader F
LarmetJa
Batteritid1 år.
Kalibrerings certifikatNej
kompatibel mediOS, Android
Djup0.9
Digital avläsningJa
Höjd1.44
Gränssnitttrådlös
Relativ luftfuktighet1 till 90%
Provpunktslagring84,650
Programvara krävsGratis App
Temp. Räckvidd-4 grader till 158 grader
Tidsintervall1 sek. till 18 timmar
TypTemperatur och fuktighet
VattentätIP50
Wireless Range100 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • HOBO MX1101 är en Bluetooth-aktiverad dataloggare som används för att mäta temperatur / luftfuktighet och överföra resultaten trådlöst till mobila enheter.
    • Den kan styras med hjälp av HOBOmobile-appen som tillåter dataåtkomst från mobila enheter för iOS eller Android över ett område på 100 fot. Det kräver ingen dedikerad utrustning utöver en mobil enhet för att konfigurera loggaren eller läsa ut data.

Produktvarianter

ProduktModellGränssnittNoggrannhetBatteritidRelativ luftfuktighetTemp. RäckviddTypVattentätKalibrerings certifikatPris
HOBO UX90-001 Dataloggerstatus 128 kB | AH6FKW 35YW53 UX90-001USB-kabel-1 år.0 till 95%-4 grader till 158 graderAngeIP50-1 886 kr
HOBO UX90-001M Dataloggerstatus 512 kB | AH6FKX 35YW54 UX90-001MUSB-kabel-1 år.0 till 95%-4 grader till 158 graderAngeIP50-2 214 kr
HOBO UX90-002 Data Logger Light På / Av 128 KB | AH6FKY 35YW55 UX90-002USB-kabel-1 år.0 till 95%-4 grader till 158 graderLjus på / avIP50Generiskt kalibreringsintyg1 942 kr
HOBO UX90-002M Data Logger Light På / Av 512 KB | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MUSB-kabel-1 år.0 till 95%-4 grader till 158 graderLjus på / avIP50Generiskt kalibreringsintyg2 196 kr
HOBO UX90-004 Datalogger Motor På / Av 128 kB | AH6FLA 35YW57 UX90-004USB-kabel-1 år.0 till 95%-4 grader till 158 graderMotor på / avIP50Generiskt kalibreringsintyg1 820 kr
HOBO UX90-004M Datalogger Motor På / Av 512 kB | AH6FLB 35YW58 UX90-004MUSB-kabel-1 år.0 till 95%-4 grader till 158 graderMotor på / avIP50Generiskt kalibreringsintyg1 975 kr
HOBO UX90-005 Data Logger Room Beläggning till 5m / Ljus 128 KB | AH6FLC 35YW59 UX90-005USB-kabel-1 år.0 till 95%, 15 till 85%-4 grader till 158 graderRumets beläggning / ljusIP50Generiskt kalibreringsintyg3 613 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOBO MX1101 Datalogger Temp/fuktighet Bluetooth
2 501 kr /enhet