Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOBO UX90-006M Datalogger Rumsbeläggning till 12m/Ljus 512 KB | AH6FLF 35YW62

HOBO UX90-006M Datalogger Rumsbeläggning till 12m/Light 512 KB

Finns i lager
Artikel: AH6FLF Modell: UX90-006MKorsreferens: 35YW62

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 780 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelData Logger
LarmetAnvändarprogrammerbar
Batteritid1 år.
Kalibrerings certifikatGeneriskt kalibreringsintyg
kompatibel medHOBOware (R), HOBOware (R) Pro-programvarupaket
AnslutningsstorlekUSB
Djup2.34
Digital avläsningJa
Höjd1.13
GränssnittUSB-kabel
Relativ luftfuktighet0 till 95%, 15 till 85%
Provpunktslagring512 KB
Programvara krävsJa
Temp. Räckvidd-4 grader till 158 grader
Tidsintervall1 sek. till 18 timmar
TypRumets beläggning / ljus
VattentätIP50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Särskilda funktioner: Mäter rumsbeläggning upp till 12 m, RoHS-efterlevnad

Produktvarianter

ProduktModellGränssnittNoggrannhetBatteritidRelativ luftfuktighetTemp. RäckviddTypVattentätKalibrerings certifikatPris
HOBO UX90-001 Dataloggerstatus 128 kB | AH6FKW 35YW53 UX90-001USB-kabel-1 år.0 till 95%-4 grader till 158 graderAngeIP50-1 886 kr
HOBO UX90-001M Dataloggerstatus 512 kB | AH6FKX 35YW54 UX90-001MUSB-kabel-1 år.0 till 95%-4 grader till 158 graderAngeIP50-2 214 kr
HOBO UX90-002 Data Logger Light På / Av 128 KB | AH6FKY 35YW55 UX90-002USB-kabel-1 år.0 till 95%-4 grader till 158 graderLjus på / avIP50Generiskt kalibreringsintyg1 942 kr
HOBO UX90-002M Data Logger Light På / Av 512 KB | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MUSB-kabel-1 år.0 till 95%-4 grader till 158 graderLjus på / avIP50Generiskt kalibreringsintyg2 196 kr
HOBO UX90-004 Datalogger Motor På / Av 128 kB | AH6FLA 35YW57 UX90-004USB-kabel-1 år.0 till 95%-4 grader till 158 graderMotor på / avIP50Generiskt kalibreringsintyg1 820 kr
HOBO UX90-004M Datalogger Motor På / Av 512 kB | AH6FLB 35YW58 UX90-004MUSB-kabel-1 år.0 till 95%-4 grader till 158 graderMotor på / avIP50Generiskt kalibreringsintyg1 975 kr
HOBO UX90-005 Data Logger Room Beläggning till 5m / Ljus 128 KB | AH6FLC 35YW59 UX90-005USB-kabel-1 år.0 till 95%, 15 till 85%-4 grader till 158 graderRumets beläggning / ljusIP50Generiskt kalibreringsintyg3 613 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOBO UX90-006M Datalogger Rumsbeläggning till 12m/Light 512 KB
3 780 kr /enhet