Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN A1008CHNFSS6 Metallic kopplingslåda kapsling 10 tum höjd Ip66 vägg | AG2RCP 32FE48

HOFFMAN A1008CHNFSS6 metallisk kopplingsdosa hölje 10 tum höjd Ip66 vägg

Finns i lager
Artikel: AG2RCP Modell: A1008CHNFSS6Korsreferens: 32FE48

Få det Maj 15, Onsdag
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
13 980 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsboxlåda
GrundmaterialMetallisk
FärgRostfritt stål
Djup4"
KapslingsfunktionerSnabbspärr
Typ av kapslingsskyddgångjärn
Finish# 4 Borstad
Packningpolyuretan
Höjd10 "
Inre panel32FR67
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
Material316L Rostfritt stål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg3R, 4, 4X, 12
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.753
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupTyp av kapslingsskyddHöjdInre panelMaterialBreddPris
HOFFMAN A606CHNFSS metallisk kopplingsdosa kapsling Ip66 304 Ss | AG2RCJ 32FE43 A606CHNFSS4"gångjärn6"32FR66304 Stainless Steel6"7 566 kr
HOFFMAN A6044CHNFSS Metallic Junction Box Enclosure 14/16 Gauge gångjärn | AG2RCK 32FE44 A6044CHNFSS4"gångjärn6"32FR89304 Stainless Steel4"7 356 kr
HOFFMAN A606CHNFSS6 Metallic kopplingsdosa kapsling 6 tum höjd x 6 tum bredd skruvar | AG2RCL 32FE45 A606CHNFSS64"gångjärn6"32FR66316L Rostfritt stål6"10 668 kr
HOFFMAN A8064CHNFSS Metallic kopplingslåda kapsling 8 tum höjd x 6 tum bredd | AG2RCM 32FE46 A8064CHNFSS4"gångjärn8"32FR93304 Stainless Steel6"9 170 kr
HOFFMAN A1008CHNFSS Metallic kopplingslåda kapsling 10 tum höjd x 4 tum djup | AG2RCN 32FE47 A1008CHNFSS4"gångjärn10 "32FR67304 Stainless Steel8"10 764 kr
HOFFMAN A12106CHNFSS Metallic kopplingslåda kapsling 12 tum höjd x 10 tum bredd | AG2RCQ 32FE49 A12106CHNFSS6"gångjärn12 "32FR63304 Stainless Steel10 "14 027 kr
HOFFMAN A12106CHNFSS6 Metallic kopplingslåda kapsling 12 tum höjd x 6 tum djup | AG2RCR 32FE50 A12106CHNFSS66"gångjärn12 "32FR63316L Rostfritt stål10 "19 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A1008CHNFSS6 metallisk kopplingsdosa hölje 10 tum höjd Ip66 vägg
13 980 kr /enhet