HOFFMAN A12R1210HCR Metalliskt hölje 12 tum höjd x 12 tum bredd x 10 tum djup | AG2QUM 32FC51

HOFFMAN A12R1210HCR metallhölje 12 tum höjd x 12 tum bredd x 10 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2QUM Modell: A12R1210HCRKorsreferens: 32FC51

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup10 "
KapslingsfunktionerSnabbspärr
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Grått polyesterpulver
Höjd12 "
Inre panel32FT07
IP-värde32
Knockouts / No Knockoutsknockouts
MaterialGalvaniserat stål
Metallmätare16
MonteringVägg
NEMA-betyg3R
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.28
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A8R86HCR Metallisk kapsling Ingen packning 16 Mätare | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 Grått polyesterpulver8"32FT238"2 254 kr
HOFFMAN A12R126HCR Metalliskt hölje 12 tum höjd x 12 tum bredd x 6 tum djup | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 Grått polyesterpulver12 "32FT0712 "3 438 kr
HOFFMAN A12R106HCR Metalliskt hölje 12 tum höjd x 10 tum bredd x 6 tum djup | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 Grått polyesterpulver12 "32FT0610 "3 579 kr
HOFFMAN A6R64HCR Metalliskt hölje 6 tum höjd x 6 tum bredd x 4 tum D | AG2QUN 32FC52 A6R64HCR4"ANSI 61 Grått polyesterpulver6"32FT216"1 607 kr
HOFFMAN A8R64HCR Metalliskt hölje 8 tum höjd x 6 tum bredd x 4 tum D | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 Grått polyesterpulver8"32FT226"1 797 kr
HOFFMAN A10R86HCR kapsling Metallic 10 tum höjd x 8 tum bredd x 6 tum djup 3R | AH3HDE 32FC49 A10R86HCR6"ANSI 61 Polyesterpulver1"32FT058"2 602 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A12R1210HCR metallhölje 12 tum höjd x 12 tum bredd x 10 tum djup
4 764 kr /enhet