Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN A10R86HCR kapsling Metallic 10 tum höjd x 8 tum bredd x 6 tum djup 3R | AH3HDE 32FC49

HOFFMAN A10R86HCR-hölje metalliskt 10 tum höjd x 8 tum bredd x 6 tum djup 3R

Finns i lager
Artikel: AH3HDE Modell: A10R86HCRKorsreferens: 32FC49
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
2 551 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
FärgGrå
Cover TypFastämne
Djup6"
KapslingsfunktionerSnabbspärr
Typ av kapslingsskyddgångjärn
Kapslingsdjup (in.)6"
Kapslingshöjd (in.)10 "
KapslingsmaterialStål
Kapslingsbredd (in.)8"
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Höjd1"
Inre panel32FT05
IP-värde32
Metallmätare16
MonteringVägg
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8835
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kapsling NEMA-betyg: 3R
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt
    • Stängningsmetod: Snabbspärr
    • Knockouts: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDjupFinishHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A8R86HCR Metallisk kapsling Ingen packning 16 Mätare | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 Grått polyesterpulver8"32FT238"2 254 kr
HOFFMAN A12R126HCR Metalliskt hölje 12 tum höjd x 12 tum bredd x 6 tum djup | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 Grått polyesterpulver12 "32FT0712 "3 438 kr
HOFFMAN A12R106HCR Metalliskt hölje 12 tum höjd x 10 tum bredd x 6 tum djup | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 Grått polyesterpulver12 "32FT0610 "3 579 kr
HOFFMAN A12R1210HCR Metalliskt hölje 12 tum höjd x 12 tum bredd x 10 tum djup | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 Grått polyesterpulver12 "32FT0712 "4 764 kr
HOFFMAN A6R64HCR Metalliskt hölje 6 tum höjd x 6 tum bredd x 4 tum D | AG2QUN 32FC52 A6R64HCR4"ANSI 61 Grått polyesterpulver6"32FT216"1 607 kr
HOFFMAN A8R64HCR Metalliskt hölje 8 tum höjd x 6 tum bredd x 4 tum D | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 Grått polyesterpulver8"32FT226"1 797 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A10R86HCR-hölje metalliskt 10 tum höjd x 8 tum bredd x 6 tum djup 3R
2 551 kr /enhet