HOFFMAN A1412CHNFSS6 Metallic kopplingslåda kapsling 14 tum höjd x 6 tum djup | AG2RCV 32FE53

HOFFMAN A1412CHNFSS6 metallisk kopplingsbox hölje 14 tum höjd x 6 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2RCV Modell: A1412CHNFSS6Korsreferens: 32FE53

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 398 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsboxlåda
GrundmaterialMetallisk
FärgRostfritt stål
Djup6"
KapslingsfunktionerSnabbspärr
Typ av kapslingsskyddgångjärn
Finish# 4 Borstad
Packningpolyuretan
Höjd14 "
Inre panel32FR80
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
Material316L Rostfritt stål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg3R, 4, 4X, 12
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.065
Fartygets höjd (cm)40.01
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)23.83
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupTyp av kapslingsskyddHöjdInre panelMaterialBreddPris
HOFFMAN A606CHNFSS metallisk kopplingsdosa kapsling Ip66 304 Ss | AG2RCJ 32FE43 A606CHNFSS4"gångjärn6"32FR66304 Stainless Steel6"7 566 kr
HOFFMAN A6044CHNFSS Metallic Junction Box Enclosure 14/16 Gauge gångjärn | AG2RCK 32FE44 A6044CHNFSS4"gångjärn6"32FR89304 Stainless Steel4"7 356 kr
HOFFMAN A606CHNFSS6 Metallic kopplingsdosa kapsling 6 tum höjd x 6 tum bredd skruvar | AG2RCL 32FE45 A606CHNFSS64"gångjärn6"32FR66316L Rostfritt stål6"10 668 kr
HOFFMAN A8064CHNFSS Metallic kopplingslåda kapsling 8 tum höjd x 6 tum bredd | AG2RCM 32FE46 A8064CHNFSS4"gångjärn8"32FR93304 Stainless Steel6"9 170 kr
HOFFMAN A1008CHNFSS Metallic kopplingslåda kapsling 10 tum höjd x 4 tum djup | AG2RCN 32FE47 A1008CHNFSS4"gångjärn10 "32FR67304 Stainless Steel8"10 764 kr
HOFFMAN A1008CHNFSS6 Metallic kopplingslåda kapsling 10 tum höjd Ip66 vägg | AG2RCP 32FE48 A1008CHNFSS64"gångjärn10 "32FR67316L Rostfritt stål8"13 980 kr
HOFFMAN A12106CHNFSS Metallic kopplingslåda kapsling 12 tum höjd x 10 tum bredd | AG2RCQ 32FE49 A12106CHNFSS6"gångjärn12 "32FR63304 Stainless Steel10 "14 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A1412CHNFSS6 metallisk kopplingsbox hölje 14 tum höjd x 6 tum djup
24 398 kr /enhet