HOFFMAN A14N128 metallhölje 14 tum höjd x 12 tum bredd x 8 tum djup | AG2QPG 32FA80

HOFFMAN A14N128 metallhölje 14 tum höjd x 12 tum bredd x 8 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2QPG Modell: A14N128Korsreferens: 32FA80

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 900 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup8"
KapslingsfunktionerSlitsad spolskruv
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd14 "
Inre panel32FT08
IP-värde30
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare16
MonteringVägg
NEMA-betyg1
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0425
Fartygets höjd (cm)20.96
Fartygets längd (cm)36.2
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A12N126 metallhölje 12 tum höjd x 12 tum bredd x 6 tum djup | AG2QNX 32FA70 A12N1266"12 "32FT0712 "2 985 kr
HOFFMAN A10N104 metallhölje 10 tum höjd x 10 tum bredd x 4 tum djup | AG2QNY 32FA71 A10N1044"10 "32FT0410 "2 249 kr
HOFFMAN A10N106 metallhölje 10 tum höjd x 10 tum bredd x 6 tum djup | AG2QNZ 32FA72 A10N1066"10 "32FT0410 "2 590 kr
HOFFMAN A10N84 metallhölje 10 tum höjd x 8 tum bredd x 4 tum djup | AG2QPA 32FA73 A10N844"10 "32FT058"1 955 kr
HOFFMAN A10N86 metallhölje 10 tum höjd x 8 tum bredd x 6 tum djup | AG2QPB 32FA74 A10N866"10 "32FT058"2 220 kr
HOFFMAN A12N106 metallhölje 12 tum höjd x 10 tum bredd x 6 tum djup | AG2QPC 32FA75 A12N1066"12 "32FT0610 "2 720 kr
HOFFMAN A12N128 metallhölje 12 tum höjd x 12 tum bredd x 8 tum djup | AG2QPD 32FA77 A12N1288"12 "32FT0712 "3 468 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A14N128 metallhölje 14 tum höjd x 12 tum bredd x 8 tum djup
3 900 kr /enhet