HOFFMAN A30H2410SSLP metallhölje 30 tum höjd x 24 tum bredd x 10 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2QXY Modell: A30H2410SSLPKorsreferens: 32FD31

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

56 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgRostfritt stål
Djup10 "
KapslingsfunktionerHasp och häftklammer för hänglås
Typ av kapslingsskyddGångjärn
Finish# 4 Borstad
PackningSömlös skumplacering
Höjd30 "
Inre panel32FT50
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
Material304 Stainless Steel
Metallmätare14
MonteringVägg
NEMA-betyg3, 3R, 3RX, 4, 4X, 12, 13
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.665
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)64.14
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelMaterialBreddPris
HOFFMAN A16H1206SSLP metallhölje 16 tums höjd x 12 tums breddklämmor | AG2QWX 32FD07 A16H1206SSLP6"16 "32FT25304 Stainless Steel12 "25 356 kr
HOFFMAN A16H1208SSLP metallhölje 16 tum höjd x 12 tum bredd x 8 tum | AG2QWY 32FD08 A16H1208SSLP8"16 "32FT25304 Stainless Steel12 "27 127 kr
HOFFMAN A16H1206SS6LP metallhölje 16 tums höjd x 12 tums bredd x 6 tums djup | AG2QWZ 32FD09 A16H1206SS6LP6"16 "32FT25316L Rostfritt stål12 "30 162 kr
HOFFMAN A16H1208SS6LP metallhölje 16 tums höjd x 12 tums bredd x 8 tums djup | AG2QXA 32FD10 A16H1208SS6LP8"16 "32FT25316L Rostfritt stål12 "34 260 kr
HOFFMAN A16H1606SS6LP metallhölje 16 tums höjd x 16 tums bredd vägg | AG2QXB 32FD11 A16H1606SS6LP6"16 "32FT28316L Rostfritt stål16 "34 778 kr
HOFFMAN A16H1606SSLP metallhölje 16 tums höjd x 16 tums bredd x 6 tums djup | AG2QXC 32FD12 A16H1606SSLP6"16 "32FT28304 Stainless Steel16 "27 800 kr
HOFFMAN A20H1606SSLP metallhölje 20 tums höjd x 16 tums bredd x 6 tums djup | AG2QXD 32FD13 A20H1606SSLP6"20 "32FT31304 Stainless Steel16 "32 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A30H2410SSLP metallhölje 30 tum höjd x 24 tum bredd x 10 tum djup
56 448 kr /enhet