HOFFMAN A16H1606SS6LP metallhölje 16 tums höjd x 16 tums bredd vägg

Finns i lager
Artikel: AG2QXB Modell: A16H1606SS6LPKorsreferens: 32FD11

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 778 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgRostfritt stål
Djup6"
Typ av kapslingsskyddGångjärn
Finish# 4 Borstad
PackningSömlös skumplacering
Höjd16 "
Inre panel32FT28
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
Material316L Rostfritt stål
Metallmätare14
MonteringVägg
NEMA-betyg3, 3R, 3RX, 4, 4X, 12, 13
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.925
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)42.55
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelMaterialBreddPris
HOFFMAN A16H1206SSLP metallhölje 16 tums höjd x 12 tums breddklämmor | AG2QWX 32FD07 A16H1206SSLP6"16 "32FT25304 Stainless Steel12 "25 356 kr
HOFFMAN A16H1208SSLP metallhölje 16 tum höjd x 12 tum bredd x 8 tum | AG2QWY 32FD08 A16H1208SSLP8"16 "32FT25304 Stainless Steel12 "27 127 kr
HOFFMAN A16H1206SS6LP metallhölje 16 tums höjd x 12 tums bredd x 6 tums djup | AG2QWZ 32FD09 A16H1206SS6LP6"16 "32FT25316L Rostfritt stål12 "30 162 kr
HOFFMAN A16H1208SS6LP metallhölje 16 tums höjd x 12 tums bredd x 8 tums djup | AG2QXA 32FD10 A16H1208SS6LP8"16 "32FT25316L Rostfritt stål12 "34 260 kr
HOFFMAN A16H1606SSLP metallhölje 16 tums höjd x 16 tums bredd x 6 tums djup | AG2QXC 32FD12 A16H1606SSLP6"16 "32FT28304 Stainless Steel16 "27 800 kr
HOFFMAN A20H1606SSLP metallhölje 20 tums höjd x 16 tums bredd x 6 tums djup | AG2QXD 32FD13 A20H1606SSLP6"20 "32FT31304 Stainless Steel16 "32 482 kr
HOFFMAN A20H1608SS6LP metallhölje 20 tum höjd x 16 tum bredd x 8 tum djup | AG2QXE 32FD14 A20H1608SS6LP8"20 "32FT31316L Rostfritt stål16 "40 676 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A16H1606SS6LP metallhölje 16 tums höjd x 16 tums bredd vägg
34 778 kr /enhet