HOFFMAN A36H3012SSLP3PT Metallhölje 36 tum Höjd x 30 tum Bredd Dataficka | AG2QYK 32FD42

HOFFMAN A36H3012SSLP3PT metallhölje 36 tum höjd x 30 tum bredd Dataficka

Finns i lager
Artikel: AG2QYK Modell: A36H3012SSLP3PTKorsreferens: 32FD42

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

81 636 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgRostfritt stål
Djup12 "
KapslingsfunktionerHasp och häftklammer för hänglås
Typ av kapslingsskyddGångjärn
Finish# 4 Borstad
Packningpolyuretan
Höjd36 "
Inre panel32FT57
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
Material304 Stainless Steel
Metallmätare14
MonteringVägg
NEMA-betyg3R, 4, 4X, 12
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.695
Fartygets höjd (cm)43.82
Fartygets längd (cm)99.7
Fartygets bredd (cm)78.11
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A48H3612SSLP3PT Metallhölje 48 tum höjd x 36 tum bredd x 12 tum djup vägg | AG2QYL 32FD43 A48H3612SSLP3PT48 "32FT7036 "109 526 kr
HOFFMAN A60H3612SSLP3PT Metallhölje 60 tum höjd x 36 tum bredd x 12 tum djup vägg | AG2QYM 32FD44 A60H3612SSLP3PT60 "32FT7336 "129 230 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A36H3012SSLP3PT metallhölje 36 tum höjd x 30 tum bredd Dataficka
81 636 kr /enhet