HOFFMAN A48H3612SSLP3PT Metallhölje 48 tum höjd x 36 tum bredd x 12 tum djup vägg | AG2QYL 32FD43

HOFFMAN A48H3612SSLP3PT metallhölje 48 tum höjd x 36 tum bredd x 12 tum djup vägg

Finns i lager
Artikel: AG2QYL Modell: A48H3612SSLP3PTKorsreferens: 32FD43

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

109 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgRostfritt stål
Djup12 "
KapslingsfunktionerHasp och häftklammer för hänglås
Typ av kapslingsskyddGångjärn
Finish# 4 Borstad
Packningpolyuretan
Höjd48 "
Inre panel32FT70
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
Material304 Stainless Steel
Metallmätare14
MonteringVägg
NEMA-betyg3R, 4, 4X, 12
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.3
Fartygets höjd (cm)42.55
Fartygets längd (cm)130.18
Fartygets bredd (cm)92.71
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A36H3012SSLP3PT Metallhölje 36 tum Höjd x 30 tum Bredd Dataficka | AG2QYK 32FD42 A36H3012SSLP3PT36 "32FT5730 "81 636 kr
HOFFMAN A60H3612SSLP3PT Metallhölje 60 tum höjd x 36 tum bredd x 12 tum djup vägg | AG2QYM 32FD44 A60H3612SSLP3PT60 "32FT7336 "129 230 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A48H3612SSLP3PT metallhölje 48 tum höjd x 36 tum bredd x 12 tum djup vägg
109 526 kr /enhet