HOFFMAN A36SA3210LP metallhölje 36 tum höjd x 31.38 tum bredd vägg | AG2QPZ 32FA96

HOFFMAN A36SA3210LP metallhölje 36 tum höjd x 31.38 tum bredd vägg

Finns i lager
Artikel: AG2QPZ Modell: A36SA3210LPKorsreferens: 32FA96

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 586 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort höljet
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup10 "
KapslingsfunktionerKraftigt handtag med 3 interna låspunkter
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd36 "
Inre panel32FT57
IP-värde65
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14
MonteringVägg
NEMA-betyg12, 13
Bredd31.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)103.51
Fartygets bredd (cm)83.19
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A20SA2208LP metallhölje 20 tum höjd x 21.38 tum bredd x 8 tum djup | AG2QPT 32FA90 A20SA2208LP8"20 "32FT3521.38 "16 114 kr
HOFFMAN A24SA2608LP Metallhölje 24 tum höjd x 25.38 tum bredd x 8 tum djup | AG2QPU 32FA91 A24SA2608LP8"24 "32FT4425.38 "17 124 kr
HOFFMAN A24SA2610LP metallhölje 24 tum höjd x 25.38 tum bredd x 10 tum djup | AG2QPV 32FA92 A24SA2610LP10 "24 "32FT4425.38 "18 561 kr
HOFFMAN A30SA2608LP metallhölje 30 tum höjd x 25.38 tum bredd x 8 tum djup | AG2QPW 32FA93 A30SA2608LP8"30 "32FT5025.38 "18 913 kr
HOFFMAN A30SA2610LP metallhölje 30 tum höjd x 25.38 tum bredd x 10 tum djup | AG2QPX 32FA94 A30SA2610LP10 "30 "32FT5025.38 "21 678 kr
HOFFMAN A36SA2608LP Metallisk kapsling 36 tum höjd x 25.38 tum bredd x 8 tum djup | AG2QPY 32FA95 A36SA2608LP8"36 "32FT5525.38 "22 491 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A36SA3210LP metallhölje 36 tum höjd x 31.38 tum bredd vägg
24 586 kr /enhet