Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN A604CHQR Kapslingskåpa i metall 6 tum höjd x 4 tum bredd Ip65 | AG2QZG 32FD67

HOFFMAN A604CHQR metallisk kopplingsbox hölje 6 tum höjd x 4 tum bredd Ip65

Finns i lager
Artikel: AG2QZG Modell: A604CHQRKorsreferens: 32FD67

Få det Maj 20, Måndag
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
1 808 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsboxlåda
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup3"
KapslingsfunktionerSnabbspärr
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
PackningNeopren
Höjd6"
Inre panel32FR89
IP-värde65
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg12, 13
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN A1008CHQR Metallic kopplingslåda kapsling 10 tum höjd x 8 tum bredd Ip65 | AG2QZC 32FD63 A1008CHQR4"10 "32FR678"2 629 kr
HOFFMAN A1210CHQR Metallic kopplingslåda kapsling 12 tum höjd x 10 tum bredd vägg | AG2QZD 32FD64 A1210CHQR5"12 "32FR6310 "3 423 kr
HOFFMAN A1412CHQR Metallic kopplingslåda kapsling 14 tum höjd x 12 tum bredd x 6 tum djup | AG2QZE 32FD65 A1412CHQR6"14 "32FR8012 "4 567 kr
HOFFMAN A1614CHQR Metallic kopplingslåda kapsling 16 tum höjd x 14 tum bredd x 6 tum djup | AG2QZF 32FD66 A1614CHQR6"16 "32FR6914 "4 931 kr
HOFFMAN A606CHQR Metallic kopplingslåda kapsling 6 tum höjd x 6 tum bredd Ip65 | AG2QZH 32FD68 A606CHQR4"6"32FR666"2 121 kr
HOFFMAN A806CHQR Metallic kopplingsdosa kapsling 8 tum höjd x 6 tum bredd Ip65 | AG2QZJ 32FD69 A806CHQR3.5 "8"32FR936"2 474 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN A604CHQR metallisk kopplingsbox hölje 6 tum höjd x 4 tum bredd Ip65
1 808 kr /enhet