Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN AHE10X10X4 Metallic kopplingsdosa kapsling 10 tum höjd x 10 tum bredd vägg | AG2RKJ 32FG28

HOFFMAN AHE10X10X4 metallisk kopplingsdosa hölje 10 tum höjd x 10 tum bredd vägg

Finns i lager
Artikel: AG2RKJ Modell: AHE10X10X4Korsreferens: 32FG28
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
981SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup4"
Typ av kapslingsskyddSkruva på
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Höjd10 "
IP-värde30
Knockouts / No Knockoutsknockouts
MaterialKolstål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg1
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5325
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
HOFFMAN AHE6X6X4 Metallic kopplingsdosa kapsling 6 tum höjd x 6 tum bredd Ip30 | AG2RKB 32FG21 AHE6X6X44"6"6"605SEK
HOFFMAN AHE8X8X4 Metallic kopplingslåda kapsling 8 tum höjd x 8 tum bredd Ip30 | AG2RKC 32FG22 AHE8X8X44"8"8"758SEK
HOFFMAN AHE8X8X6 Metallic kopplingsdosa kapsling 8 tum höjd x 8 tum bredd x 6 tum djup | AG2RKD 32FG23 AHE8X8X66"8"8"893SEK
HOFFMAN AHE10X10X6 Metallic kopplingsdosa kapsling 10 tum höjd x 10 tum bredd Ip30 | AG2RKE 32FG24 AHE10X10X66"10 "10 "1 186 kr
HOFFMAN AHE12X12X4 Metallisk kopplingsboxhölje 12 "Höjd x 12" B x 4 "Djup | AG2RKF 32FG25 AHE12X12X44"12 "12 "1 177 kr
HOFFMAN AHE12X12X6 Metallic kopplingsdosa kapsling 12 tum höjd x 12 tum bredd Ip30 | AG2RKG 32FG26 AHE12X12X66"12 "12 "1 429 kr
HOFFMAN AHE16X16X6 Metallisk kopplingsdoskapsling 16 "Höjd x 16" B x 6 "Djup | AG2RKH 32FG27 AHE16X16X66"16 "16 "2 119 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN AHE10X10X4 metallisk kopplingsdosa hölje 10 tum höjd x 10 tum bredd vägg
981SEK /enhet