Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN AWDH1418N4 Fönster Kit 12.2 tum Höjd x 14.6 tum Bredd | AH3HDV 32FG01

HOFFMAN AWDH1418N4 Kapslingsfönstersats 12.2 tum höjd x 14.6 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AH3HDV Modell: AWDH1418N4Korsreferens: 32FG01
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
16 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapslingsfönster kit
FärgANSI 61 Grå
FinishPolyester pulverlackerad
Ramdjup2.73 "
Ramhöjd12.19 "
RammaterialMild Stål
ram Bredd14-9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.68
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)38.74
Fartygets bredd (cm)32.39
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Klipphöjd: 8.68 "
    • Klipp ut bredd: 9.83 "
    • Skuren djup: 0.76 "
    • Specialfunktioner: Djupt gångjärn 304 rostfritt stål med polykarbonatfönster, bekvämt dimensionerat för att möjliggöra direktmontering i det användbara dörrområdet i Hoffman Nema och Concept (R) väggmonterade kapslingar, liksom alla Hoffman-kapslingar med en lämpligt stor monteringsyta

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishRammaterialPris
HOFFMAN AWDH1418N4SS Fönster Kit 12.2 tum Höjd x 14.6 tum Bredd | AH3HDM 32FF93 AWDH1418N4SSRostfritt stålIngen finish316L Rostfritt stål42 265 kr
HOFFMAN AWDH2420N4SS Fönster Kit 22.2 tum Höjd x 16.1 tum Bredd | AH3HDN 32FF94 AWDH2420N4SSRostfritt stålIngen finish316L Rostfritt stål60 537 kr
HOFFMAN AWDH1612N4 Kapslingsfönstersats, 14.19 x 8.14 tum, grå, stål | CH8FJB AWDH1612N4----
RFQ
HOFFMAN AWDH1612N4SS Djupt gångjärnsfönstersats, 14.19 x 8.14 mm Storlek, 316 SS | CH8FJC AWDH1612N4SS----
RFQ
HOFFMAN AWDH2016N4 Kapslingsfönstersats, 18.19 x 12.14 tum, grå, stål | CH8FJD AWDH2016N4----
RFQ
HOFFMAN AWDH2016N4SS Djupt gångjärnsfönstersats, 18.19 x 12.14 mm Storlek, 316 SS | CH8FJE AWDH2016N4SS----
RFQ
HOFFMAN AWDH2416N4 Kapslingsfönstersats, 22.19 x 12.14 tum, grå, stål | CH8FJF AWDH2416N4----
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN AWDH1418N4 Kapslingsfönstersats 12.2 tum höjd x 14.6 tum bredd
16 017 kr /enhet