KNIPEX Isolerad skiftnyckel SAE


Filter
Finish: krom , Huvudvinkel: 15 grader , Material: Chrome Vanadium , SAE eller Metrisk: SAE
StilModellTotal längdStorlekPris (ex moms)
A
98 00 5/16 "
4.25 "5 / 16 "597 SEK
A
98 00 7/16 "
4.75 "7 / 16 "586 SEK
B
98 00 1/2 "
5.5 "1 / 2 "611 SEK
A
98 00 9/16 "
6"9 / 16 "637 SEK
A
98 00 5/8 "
6.5 "5 / 8 "746 SEK
A
98 00 3/4 "
7.5 "3 / 4 "775 SEK
A
98 00 1 "
10.437 "1"965 SEK

Isolerad skiftnyckel SAE

De högkvalitativa Knipex-isolerade skiftnycklarna är idealiska för applikationer på elektriska installationer. Dessa flamskyddsmedel och slagfasta skiftnycklar är klassade för exponeringar upp till 1000 VAC och testas dielektriskt vid 10000 VAC. De har smidd, oljehärdad krom-vanadin stålkonstruktion för maximal hållfasthet och utökad hållbarhet och en 15 graders vinklad käft som enkelt passar alla standardfästen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?