HOFFMAN CSD242410SS metallhölje 24 tum höjd x 24 tum bredd x 10 tum djup | AG2TAR 32FK63

HOFFMAN CSD242410SS metallhölje 24 tum höjd x 24 tum bredd x 10 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2TAR Modell: CSD242410SSKorsref: 32FK63

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup10 "
Kapslingsfunktioner1/4 vridlås med skruvmejselplats
Typ av kapslingsskyddgångjärn
Finish# 4 Borstad
Packningpolyuretan
Höjd24 "
Inre panel32FK22
IP-värde66
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
Material304, 316 rostfritt stål
Metallmätare14, 16
MonteringVägg
NEMA-betyg3R, 4, 4X, 12
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)31.12
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)64.14
HS-kod8537109050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInre panelBreddPris
HOFFMAN CSD16126SS metallhölje 16 tum höjd x 12 tum bredd x vägg | AG2RZV 32FK43 CSD16126SS6"16 "32FK1012 "22 623 kr
HOFFMAN CSD16128SS metallhölje 16 tum höjd x 12 tum bredd x 8 tum djup | AG2RZW 32FK44 CSD16128SS8"16 "32FK1012 "23 662 kr
HOFFMAN CSD16166SS metallhölje 16 tum höjd x 16 tum bredd x 6 tum djup | AG2RZX 32FK45 CSD16166SS6"16 "32FK1216 "24 805 kr
HOFFMAN CSD16168SS metallhölje 16 tum höjd x 16 tum bredd x 8 tum djup | AG2RZY 32FK46 CSD16168SS8"16 "32FK1216 "31 147 kr
HOFFMAN CSD12126SS metallhölje 12 tum höjd x 12 tum bredd vägg | AG2RZZ 32FK47 CSD12126SS6"12 "32FK0812 "19 724 kr
HOFFMAN CSD20166SS Metallhölje 20 tum höjd x 16 tum bredd x 6 tum djup | AG2TAA 32FK48 CSD20166SS6"20 "32FK1416 "28 665 kr
HOFFMAN CSD242010SS metallhölje 24 tum höjd x 20 tum bredd x 10 tum djup | AG2TAB 32FK49 CSD242010SS10 "24 "32FK2020 "37 703 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN CSD242410SS metallhölje 24 tum höjd x 24 tum bredd x 10 tum djup
41 389 kr /enhet