HOFFMAN G520816G050 Skåp Ac Wallmount 7300/8200 Btuh | AG2TLN 32FP73

HOFFMAN G520816G050 Kapsling AC Väggfäste 7300/8200 Btuh

Finns i lager
Artikel: AG2TLN Modell: G520816G050Korsreferens: 32FP73

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

92 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHölje luftkonditionering
Amps11.2/12.3
BtuH7300/8200
Kontroll typElektromekanisk termostat
Kylningskapacitet7300 8200/XNUMX XNUMX BtuH
kylning MetodVatten / glykol
Djup11.66 "
Höjd52.69 "
Bostäder färgRAL 7035 Ljusgrå pulverlackerad
Husets materialGalvaniserad plåt
Hz50/60
MonteringWall Mount
NEMA kapslingstypNEMA 12
FasSingle
Typväggfäste
Spänning115
Bredd568904 "
KopplingsmetodTerminalblocket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.5
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8415820105
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBtuHBostäder färgHusets materialNEMA kapslingstypFasSpänningPris
HOFFMAN G520826G050 Skåp Ac Wallmount 7300/8200 Btuh | AG2TLL 32FP71 G520826G0505.6 / 7.0 till 6.27300/8200RAL 7035 Ljusgrå pulverlackeradGalvaniserad plåtNEMA 12Single230 / 208-23099 850 kr
HOFFMAN G520846G050 Hölje Ac väggmontering 8800/9800 Btuh | AG2TLQ 32FP75 G520846G0503.1/3.28800/9800RAL 7035 Ljusgrå pulverlackeradGalvaniserad plåtNEMA 123400/460100 538 kr
HOFFMAN G520846G051 kapsling Ac, väggmontering, 8800/9800 Btuh, 52.69 "X 17.12" X 11.66 ", 3.1 / 3.2 Amp | AG2TLR 32FP76 G520846G0513.1/3.28800/9800RAL 7035 Ljusgrå halvtexturerad pulverlackeradRostfritt stålNEMA 4X3400/460126 341 kr
HOFFMAN G521226G050 Skåp Ac väggfäste 12000/12500 Btuh | AG2TLT 32FP77 G521226G0509.1 / 10.6 till 9.512,000/12,500RAL 7035 Ljusgrå pulverlackeradGalvaniserad plåtNEMA 12Single230 / 208-230130 324 kr
HOFFMAN G521216G050 kapsling Ac, väggmontering, 12000/12500 Btuh, 52.69 "X 17.12" X 11.66 ", 16.1 / 21 Amp | AG2TLV 32FP79 G521216G05016.1/2112,000/12,500RAL 7035 Ljusgrå pulverlackeradGalvaniserad plåtNEMA 12Single115126 619 kr
HOFFMAN G521246G050 Kapsling Ac väggmontering 11100/12000 Btuh | AG2TLX 32FP81 G521246G0503.6/3.511,100/12,000RAL 7035 Ljusgrå pulverlackeradGalvaniserad plåtNEMA 123400/460135 895 kr
HOFFMAN G521246G051 Kapsling Ac väggmontering 11100/12000 Btuh | AG2TLY 32FP82 G521246G0513.6/3.511,100/12,000RAL 7035 Ljusgrå halvtexturerad pulverlackeradRostfritt stålNEMA 4X3400/460154 849 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN G520816G050 Kapsling AC Väggfäste 7300/8200 Btuh
92 606 kr /enhet