Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOFFMAN LLKWK Knopplås Vingformgjuten svart typ 12 | AG2REP 32FE99

HOFFMAN LLKWK Knopp Spärr Wing Die Cast Black Typ 12

Finns i lager
Artikel: AG2REP Modell: LLKWKKorsreferens: 32FE99

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattlås
FinishSvart
MaterialTärningskast
UnderkategoriLåsningstillbehör
TypVinge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0652
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8301406060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelMaterialNEMA kapslingstypTypPris
HOFFMAN AL48 Spärrpaket Snabbfrigörande glasfiber rostfritt stål | AG2QWP 32FC99 AL48MetallSpärrpaketGlasfiber, rostfritt stål-Snabbsläpp947SEK
HOFFMAN ACLJIC Låssats Kopplingslåda i stål av stål | AG2RET 32FF08 ACLJIC-LåssatsMild Stål--1 156 kr
HOFFMAN ACLSN12 Låssats 3R Mild stål NEMA 3R och 12 | AG2REU 32FF09 ACLSN12-LåssatsMild Stål3R-1 122 kr
HOFFMAN AL12AR Låssats Cylinder stål NEMA 1 kapsling | AG2RFX 32FF35 AL12AR-LåssatsStål1cylinder1 098 kr
HOFFMAN ASL6 Säkerhetslåsning Stål Alla kapslingar | AG2RGR 32FF53 ASL6-SäkerhetslåsStål--456SEK
HOFFMAN CKBT tangentbordsfack Alla kapslingar | AG2RTC 32FJ03 CKBTPolyesterpulverfärgTangentbord fackStål--3 619 kr
HOFFMAN CWHK Handtagssats för nyckellås som låser höljet | AG2TBY 32FK93 CWHK-Knapplåshandtagssats---1 987 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN LLKWK Knopp Spärr Wing Die Cast Black Typ 12
1 111 kr /enhet