HOFFMAN SCC4A Kondensatretur 36 Gallon 45 GPM | AJ2HPP 5DPZ4

HOFFMAN SCC4A Kondensatreturenhet 36 Gallon 45 GPM

Finns i lager
Artikel: AJ2HPP Modell: SCC4AKorsreferens: 5DPZ4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

340 999 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatretur
LagerPermanent smord boll
Urladdningstryck (PSI)30
Höjd35.75
HP1.5
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
Längd34.5
Max. Huvud72
motortypÖppna droppskydd
Montering4 bultfläns
PumpmaterialGjutjärn
Mottagarstorlek36
RPM3500
TätningstypJohn Crane
AxelmaterialRostfritt stål
Byt typNormalt Öppen
TankmaterialGjutjärn
TypDuplex
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 247.5
Fartygets höjd (cm)119.89
Fartygets längd (cm)120.65
Fartygets bredd (cm)117.09
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Hoffman SCC4A kondensatreturenhet samlar upp kondens från det stora pannkretssystemet och återför det till pannan. Denna duplexenhet har en inbyggd uppsamlingstank utrustad med en mekanisk flottörbrytare. Strömbrytaren aktiverar pumpen för att kondensera tillbaka till pannan när nivåerna stiger.

Funktioner:

  • Den har ett bronshjul för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Denna returenhet är utrustad med ett öppet-droppsäkert hölje för att förhindra överhettning av motorlindningarna.
  • Den har en duplexpump monterad vertikalt för ett jämnt vattenflöde.
  • Denna Hoffman-enhet erbjuder en tank och ett hus av gjutjärn för ökad seghet.
  • Den har vidare en NPT-utloppsanslutning för en läckagesäker vätskerörelse i en riktning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala mediatemperaturen för denna kondensatreturenhet?

A. 200 grader F.

F. Vilken kapacitet har tanken i denna Hoffman SCC4A kondensatreturenhet?

A. 36 liter.

F. Vad är maxhastigheten för denna kondensatreturenhet?

A. 3500 RPM.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOFFMAN SCC4A Kondensatreturenhet 36 Gallon 45 GPM
340 999 kr /enhet