Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt-stiftkolv | AB7TLZ 24A171

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Pin Kolv

Finns i lager
Artikel: AB7TLZ Modell: 1SM1Korsreferens: 24A171

Få det Maj 16, Torsdag
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
488SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap-miniatyr snap switch
Ställdonets längd0.8 "
KontaktformulärSPDT
Ström5A
Djup0.25 "
Differentiell resa0.004 "
Höjd0.5 "
Husets materialFenol för allmänt ändamål
Längd0.8 "
Max. Förresa0.03 "
Monteringsdimension0.38 "centra
Driftkraft3.0 till 5.0 oz.
Driftstemp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Över resor0.005 "
Släpp kraft1.00 oz.
Terminal typLödstöt
Typ av ställdonStiftkolv
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörresaDriftstemp. RäckviddTerminal typPris
HONEYWELL 11SM1-T subminiatyrbrytare, stiftkolvställdon, 250 VAC | AB7TLT 24A162 11SM1-T0.02 "-67 grader till 257 grader F.Lödtorn271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Pin Kolv
488SEK /enhet