Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 2CPSA1B1 Kabeldragbrytare Dubbel 3nc/1no | AA3RGF 11T771

HONEYWELL 2CPSA1B1 Kabeldragbrytare Dubbel 3nc/1no

Finns i lager
Artikel: AA3RGF Modell: 2CPSA1B1Korsreferens: 11T771
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
27 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare för nödkabel
AC-kontaktbetyg10A
Case MaterialGjutning av zink
Kontaktformulär3NC / 1NO
DC-kontaktbetyg2.5A
Djup3.66 "
IndikatorNej
IP-värde67
Längd12.75 "
Max. Kabelspännvidd500 ft.
Min. Nuvarande10 uA till 50 mA låg energi
MonteringsstilDubbel slut
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Driftkraft3 till 5 pund
ÅterställaVred
VäxelfunktionBibehållen
VäxlingsförmågaDubbel kabel
Termisk effekt10A
Bredd12.75 "
Kabeldragning1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 2CPSA1B1 Kabeldragbrytare Dubbel 3nc/1no
27 237 kr /enhet