Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL BZ-2RW826-A2 Stor otätad omkopplare 15A SPDT 1-vägs rullspak | AE8LND 6DXD2

HONEYWELL BZ-2RW826-A2 Stor oförseglad strömbrytare 15A SPDT 1-vägs rullspak

Finns i lager
Artikel: AE8LND Modell: BZ-2RW826-A2Korsreferens: 6DXD2
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
667SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStor otätad snap-switch
Ställdonets längd1.264 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.069 "
Differentiell resa0.003 till 0.020 "
Höjd0.95 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.078 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft6 oz.
Driftstemp. Räckvidd-67 grader till 185 grader F.
Över resor0.094 "
Släpp kraft1.50 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonEnvägsspaken för rullmanöverdon
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddStälldonets längdStrömÖver resorSläpp kraftTyp av ställdonDjupDifferentiell resaPris
HONEYWELL BA-2R-A2 Stor snäppbrytare 20A SPDT-stiftkolv | AE8LMJ 6DXA4 BA-2R-A2-67 grader till 257 grader F.1.94 "20A0.01 "10.00 oz.Stiftkolv0.063 "0.0020 till 0.0075 "397SEK
HONEYWELL BA-2RV-A2 Stor snäppbrytare 20A SPDT Rak spak | AE8LMP 6DXA9 BA-2RV-A2-67 grader till 185 grader F.2.5 "20A0.077 "0.52 oz.Rak spak0.069 "0.109 "444SEK
HONEYWELL BZ-2R-A2 Premium Large Basic Switch, 15A, 125VAC, stiftkolv | AE8LMR 6DXC1 BZ-2R-A2-67 grader till 257 grader F.1.94 "15A0.005 "4.00 oz.Stiftkolv0.069 "0.0004 till 0.0020 "385SEK
HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 Stor brytare 15A SPDT över reserullkolv | AE8LMV 6DXC4 BZ-2RQ181-A2-67 grader till 185 grader F.1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Övertravel 90 graders rullkolv0.069 "0.0004 till 0.0020 "1 139 kr
HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 Stor brytare 15A SPDT över reserullkolv | AE8LMW 6DXC5 BZ-2RQ18-A2-67 grader till 185 grader F.1.94 "15A0.14 "4.00 oz.Rullkolv med övertravel0.069 "0.0004 till 0.0020 "948SEK
HONEYWELL BZ-2RS-A2 Stor brytare 15A SPDT Medium över resekolv | AE8LMZ 6DXC8 BZ-2RS-A2-67 grader till 185 grader F.1.94 "15A0.06 "4.00 oz.Medium överkolvkolv0.069 "0.0004 till 0.0020 "471SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW826-A2 Stor oförseglad strömbrytare 15A SPDT 1-vägs rullspak
667SEK /enhet