KESTREL Fickvindmätare


Filter
Noggrannhet: + /-3% , Automatisk avstängning: Ja , Batteri-liv: 300 timmar , Kalibrerings certifikat: CE-certifierad, RoHS- och WEEE-kompatibel, testad enligt NIST-spårbara standarder , Sladdlängd: 2ft. , Datahållning: Ja , Kraftkälla: CR 2032 myntcellsbatteri , Relativ luftfuktighetsintervall: 5 till 95% , Upplösning: 1 fpm , Temp. Noggrannhet: +/- 0.9 grader F
StilModellFallfärgVisaMätområdeAvkänningsmetodTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
0810
BlåReflekterande 3-1 / 2-siffrig LCD-Roterande skovel-1 471 SEK
B
0830
BrunReflekterande 3-1 / 2-siffrig LCD-Roterande skovel och termistor158 grader F2 777 SEK
C
0820
GrönReflekterande 3-1 / 2-siffrig LCD0 till 99.99Roterande skovel och termistor5 till 158 grader F1 912 SEK
D
0825
OrangeReflekterande 5-siffrig LCD0.7 till 89 mphRoterande skovel-20 grader till 158 grader F.2 743 SEK
E
0835
GulReflekterande 5-siffrig LCD0.7 till 89 mphRoterande skovel-20 grader till 158 grader F.3 570 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?