Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GKBA14L6 Säkerhetsförregling Sw 2no 2nc 10a@600v | AA3RHT 11T845

HONEYWELL GKBA14L6 Säkerhetsförregling Sw 2no 2nc 10a@600v

Finns i lager
Artikel: AA3RHT Modell: GKBA14L6Korsreferens: 11T845
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
7 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDIN Style säkerhetsspärrbrytare med dubbla ingångar
AC-kontaktbetyg1mA till 10A @ 600V
Ställdonets längd3.03 "
Body MaterialGjutning av zink
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär2NO, 2NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A300
KontaktmaterialSilver
DC-kontaktbetyg1mA till 10A @ 250V
Djup1.68 "
HuvudmaterialGjutning av zink
Höjd4.79 "
IP-värde67
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Driftkraft8 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
StilFrämre och övre öppning, rak nyckel
Bredd1.65 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Mekanisk livslängd upp till 15 miljoner operationer, 6 lb extraktionskraft

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
HONEYWELL GKBA16L6 Säkerhetsförregling Sw 1no 3nc 10a @ 600v | AA3RHV 11T847 GKBA16L61NO, 3NC, Slow Action, Break Before Make, NEMA A3007 819 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GKBA14L6 Säkerhetsförregling Sw 2no 2nc 10a@600v
7 873 kr /enhet