Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL GLAA20A2B Global gränslägesbrytare, sidoställdon, DPDT | AA4LYY 12U231

HONEYWELL GLAA20A2B Global gränslägesbrytare, sidoställdon, DPDT

Finns i lager
Artikel: AA4LYY Modell: GLAA20A2BKorsreferens: 12U231
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
3 628 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobal gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.5 "till 3.5"
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande spakarm
Amps10
ArmmaterialStål
Body MaterialGjutning av zink
KontaktformulärDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO
Djup1.65 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd3.23 "
IP-värde67
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 4, 12, 13
Driftkraft2.9 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Roller Dia.0.75 "
RullmaterialStål
Rullbredd0.25 "
ResaFörresa (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differentiell resa (DT) 12 grader max; Driftläge (OP) 26 grader
Spänningsvärde600AC / 250DC
Bredd1.65 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GLA-seriens globala gränslägesbrytare utformad för användning med kontrollpaneler för att övervaka metalltillverkningssystem, förpacknings- och processutrustning och byggmaskiner
    • Guldkontakter för maximal ledningsförmåga och minimering av överhettning och zinkgjutet hus för att motstå temperaturer upp till 185 grader F
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellRullmaterialStälldonets längdStälldonets placeringRullbreddResaStälldonstilArmmaterialMovementPris
HONEYWELL GLAA20A1B Global Limit Switch, 2 NC/2 NO, DPDT Snap Action, 600 VAC | AA4MWU 12U925 GLAA20A1BStål1.5 "Sida0.25 "Förresa (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differentiell resa (DT) 12 grader max; Driftläge (OP) 26 graderRoterande spakarmStålCW / CCW3 997 kr
HONEYWELL GLAA20A2A Snap Action Gränslägesbrytare, DPDT, Sidroterande med Rull | AA4MWV 12U926 GLAA20A2ANylon1.5 "till 3.6"Sida0.25 "Förresa (PT) 26 grader; Overtravel (OT) 59 grader; Differentiell resa (DT) 12 grader max; Driftläge (OP) 26 graderRoterande spakarmStålCW / CCW3 553 kr
HONEYWELL GLAA20C Global gränslägesbrytare övre ställdon Dpdt | AA4MWX 12U929 GLAA20CStål1.89 "★★★★4.7mmFörresa (PT) 0.165 tum; Overtravel (OT) 0.35 tum; Differentiell resa (DT) 0.067 i max; Driftläge (OP) 2.40 tumKolv, rulle-Linjär3 645 kr
HONEYWELL GLAA20K8C Global gränslägesbrytare Toppdon Dpdt | AA4MWZ ​​12U931 GLAA20K8C-5.5 "★★★★-Pretravel (PT) 18 grader ; Differential Travel (DT) 8 graderWobble Stick, Cat WhiskerRostfritt stålVingla7 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL GLAA20A2B Global gränslägesbrytare, sidoställdon, DPDT
3 628 kr /enhet