Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL KV303-L Skuren motståndskraftiga handskar gul med svart L Pr | AA9VAX 1FYH9

HONEYWELL KV303-L Skärskyddshandskar Gul Med Svart L Pr

Finns i lager
Artikel: AA9VAX Modell: KV303-LKorsreferens: 1FYH9
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
25SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp motståndshandskar
SlipmotståndJa
ANSI / ISEA Slitnivå4
ANSI / ISEA klippnivå4
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
BeläggningstäckningPalm / fingertoppar
BeläggningsmaterialNaturlig gummilatex
FärgGul / svart
ManschettenSticka
KlippGunn
Skär resistentJa
Fingerstilfull
FodermaterialKevlar (R) / Rostfritt stål
PalmmaterialNaturgummi
PunkteringsbeständigJa
StorlekL
Föreslagen användningsmiljöTorr / lätt olja
Tummen stilRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod6116105530
URSPRUNGSLANDPK

Produktvarianter

ProduktModellStorlekförp. Antal.Pris
HONEYWELL KV303-S Skurfasta handskar gul med svart S Pr | AA9VAV 1FYH7 KV303-SS242SEK
HONEYWELL KV303-M Skurfasta handskar gul med svart M Pr | AA9VAW 1FYH8 KV303-MM242SEK
HONEYWELL KV303-XL Skurna handskar gula med svarta Xl Pr | AA9VAY 1FYJ1 KV303-XLXL242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL KV303-L Skärskyddshandskar Gul Med Svart L Pr
25SEK /packa