Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL L404F1102 Pressuretrol Controller, SPDT, automatisk återvinning, 10 till 150 PSI | AH6EQG 35YK41

HONEYWELL L404F1102 Pressuretrol Controller, SPDT, automatisk återvinning, 10 till 150 PSI

Finns i lager
Artikel: AH6EQG Modell: L404F1102Korsreferens: 35YK41
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
4 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap Switch Controller, SPDT
Passar märkeHoneywell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9495
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)18.03
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Honeywell L404F1102 trycktrycksregulator som ger driftskontroll med automatiskt gränsskydd för trycksystem upp till 300 psi
    • Används för att kontrollera trycket hos ånga, icke-frätande vätskor, luft och icke-brännbara gaser
    • Snabbverkande brytarmekanism för att öppna eller stänga en krets vid tryckökning och differenstryckjustering
    • Ytmonteringsanordning för att minska störningskoppling i begränsade kretsar
    • Membransensor i rostfritt stål för mätning av mycket små tryckenheter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL L404F1102 Pressuretrol Controller, SPDT, automatisk återvinning, 10 till 150 PSI
4 973 kr /enhet