Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LP920A1021 temperaturregulator, kanalmonteringstyp, med 3/8 x 5-1/4 tums glödlampa | CJ2AZE 278Z19

HONEYWELL LP920A1021 temperaturregulator, kanalmonteringstyp, med 3/8 x 5-1/4 tums glödlampa

Finns i lager
Artikel: CJ2AZE Modell: LP920A1021Korsreferens: 278Z19
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
14 768 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturkontroll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgKontrollområdeMonteringstypGivartypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdePris
HONEYWELL T775B2024 Temperaturregulator Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024LinjespänningstermostatGrå-40 grader till 248 grader F.Vertikal eller horisontell1,097 Ohms PTC vid 77FÖppna / stäng vid uppgång4 spdt24 till 240 VAC9 332 kr
HONEYWELL T775A2009 Temperaturregulatoromkopplare 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009LinjespänningstermostatGrå-40 grader till 248 grader F.Vertikal eller horisontell1,097 Ohms PTC vid 77FÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 240 VAC3 798 kr
HONEYWELL T775P2003 Återställning av temperaturregulatorpanna | AB9ZPU 2GZP2 T775P2003LinjespänningstermostatGrå-40 grader till 248 grader F.Vertikal eller horisontell1,097 Ohms PTC vid 77FÖppna / stäng vid uppgång4 spdt24 till 240 VAC9 781 kr
HONEYWELL TL8230A1003 Termostatledning V Digital 208-240 V | AF2PGU 6WY24 TL8230A1003LinjespänningstermostatWhite40 grader till 86 grader F.VertikaltermistorÖppna på stigningDPST208 till 240 VAC2 127 kr
HONEYWELL T775M2030 elektronisk temperaturregulator | CJ2CGE 35YG42 T775M2030Temperaturkontroll-------11 489 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LP920A1021 temperaturregulator, kanalmonteringstyp, med 3/8 x 5-1/4 tums glödlampa
14 768 kr /enhet