Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL TL8230A1003 Termostatledning V Digital 208-240 V | AF2PGU 6WY24

HONEYWELL TL8230A1003 Termostat Line V Digital 208-240 V

Finns i lager
Artikel: AF2PGU Modell: TL8230A1003Korsreferens: 6WY24
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
2 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänningstermostat
FärgWhite
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V15A
Kontrollområde40 grader till 86 grader F.
Djup7 / 8 "
Differentiell+/- 1 grader F
Skärmstorlek2.67 kvm.
Typ av bildskärmDisplay
Fullförstärkare @ 240VAC15A
Höjd4.875 "
Inspänning208 till 240 VAC
MonteringstypVertikal
Antal omkopplare1
Program per vecka7
Motståndsförstärkare @ 208VAC15A
Givartyptermistor
Växla åtgärdÖppna på stigning
Byt typDPST
Temp. Känslighet1 grader F
Temp. Inställningar per dag2
Spänningsområde208 till 240 VAC
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3645
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgKontrollområdeMonteringstypGivartypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdePris
HONEYWELL T775B2024 Temperaturregulator Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024LinjespänningstermostatGrå-40 grader till 248 grader F.Vertikal eller horisontell1,097 Ohms PTC vid 77FÖppna / stäng vid uppgång4 spdt24 till 240 VAC9 332 kr
HONEYWELL T775A2009 Temperaturregulatoromkopplare 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009LinjespänningstermostatGrå-40 grader till 248 grader F.Vertikal eller horisontell1,097 Ohms PTC vid 77FÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 240 VAC3 798 kr
HONEYWELL T775P2003 Återställning av temperaturregulatorpanna | AB9ZPU 2GZP2 T775P2003LinjespänningstermostatGrå-40 grader till 248 grader F.Vertikal eller horisontell1,097 Ohms PTC vid 77FÖppna / stäng vid uppgång4 spdt24 till 240 VAC9 781 kr
HONEYWELL LP920A1021 temperaturregulator, kanalmonteringstyp, med 3/8 x 5-1/4 tums glödlampa | CJ2AZE 278Z19 LP920A1021Temperaturkontroll-------14 768 kr
HONEYWELL T775M2030 elektronisk temperaturregulator | CJ2CGE 35YG42 T775M2030Temperaturkontroll-------11 489 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL TL8230A1003 Termostat Line V Digital 208-240 V
2 127 kr /enhet