Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL T775P2003 Återställning av temperaturregulatorpanna | AB9ZPU 2GZP2

HONEYWELL T775P2003 Temperaturregulator Panna Återställning

Finns i lager
Artikel: AB9ZPU Modell: T775P2003Korsreferens: 2GZP2
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
9 647 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänningstermostat
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V10A
Kontrollområde-40 grader till 248 grader F.
Djup2-15 / 16 "
Differentiell1 grader till 150 grader F.
Typ av bildskärmDigital
KapslingstypNEMA 1
Fulllastförstärkare @ 120V9.8A
Fullförstärkare @ 240VAC4.9A
Höjd8.156 "
Låsta rotorförstärkare @ 120V58.8A
Låsta rotorförstärkare @ 240V29.4A
MonteringstypVertikal eller horisontell
Antal reläingångar3
Antal reläutgångar4
Antal omkopplare4
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Avkänningslampa Dia.1 / 4 "
Avkännande lampans längd2"
Givartyp1,097 Ohms PTC vid 77F
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typ4 spdt
Temp. Känslighet+/- 1 grader F
Spänningsområde24 till 240 VAC
Bredd4 13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1115
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod9032896025
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • 0-10V utgång (nej)
    • Justerbart gasområde (1 grader till 150 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFärgKontrollområdeMonteringstypGivartypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdePris
HONEYWELL T775B2024 Temperaturregulator Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7 T775B2024LinjespänningstermostatGrå-40 grader till 248 grader F.Vertikal eller horisontell1,097 Ohms PTC vid 77FÖppna / stäng vid uppgång4 spdt24 till 240 VAC8 715 kr
HONEYWELL T775A2009 Temperaturregulatoromkopplare 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009LinjespänningstermostatGrå-40 grader till 248 grader F.Vertikal eller horisontell1,097 Ohms PTC vid 77FÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 240 VAC3 547 kr
HONEYWELL TL8230A1003 Termostatledning V Digital 208-240 V | AF2PGU 6WY24 TL8230A1003LinjespänningstermostatWhite40 grader till 86 grader F.VertikaltermistorÖppna på stigningDPST208 till 240 VAC2 127 kr
HONEYWELL LP920A1021 temperaturregulator, kanalmonteringstyp, med 3/8 x 5-1/4 tums glödlampa | CJ2AZE 278Z19 LP920A1021Temperaturkontroll-------14 768 kr
RFQ
HONEYWELL T775M2030 elektronisk temperaturregulator | CJ2CGE 35YG42 T775M2030Temperaturkontroll-------11 460 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL T775P2003 Temperaturregulator Panna Återställning
9 647 kr /enhet