Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL LSZ1R Gränslägesbrytare Rotary F/hdls Lsr | AB6BKA 20Y050

HONEYWELL LSZ1R Gränslägesbrytare Roterande F/hdls Lsr

Finns i lager
Artikel: AB6BKA Modell: LSZ1RKorsref: 20Y050
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
2 430 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare
Ställdonets längdInte specificerad
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande
AmpsEj tillämplig
KontaktformulärEj tillämplig
IP-värdeInte betygsatt
MovementCW och CCW
NEMA-betyg1, 3, 4, 4X, 6, 6P
Driftkraft1.70 tum.-Lb
Operating temp.30 grader till 250 grader F.
ResaFörresa 15 grader max., Överresa 60 grader min., Differentiell resa 7 grader max.
Spänningsvärde600VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ersättande HDLS sidoroterande huvud med lågt vridmoment

Produktvarianter

ProduktModellDriftkraftStälldonets längdStälldonets placeringOperating temp.ResaSpänningsvärdeAmpsKontaktformulärPris
HONEYWELL 201LS1 Gränslägesbrytare Plugin Side Rotary Steel Spdt | AA3REM 11T707 201LS1Max 3 kg1.5 "Sida-20 grader till 160 grader F.Förresa max 20 grader, överresa 30 grader min, differentiell resa 12 grader max.120 till 480/115 till 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break5 760 kr
HONEYWELL 201LS10 Gränslägesbrytare Plugin Sida Rotary Low Force Rod Spdt | AA3REN 11T708 201LS105 oz. max.0.58 "till 5.56"Sida-20 grader till 160 grader F.Förresa max 20 grader, överresa 30 grader min, differentiell resa 12 grader max.120 till 480/115 till 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break9 729 kr
HONEYWELL 201LS3 Gränslägesbrytare Plugin Side Rotary Adjlever Spdt | AA3RER 11T712 201LS3Max 3 kg1.2 "till 3.5"Sida-20 grader till 160 grader F.Förresa max 20 grader, överresa 30 grader min, differentiell resa 12 grader max.120 till 480/115 till 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break9 298 kr
HONEYWELL 201LS47 Gränslägesbrytare Plugin Side Rotary Adjrod Spdt | AA3RET 11T713 201LS475 oz. max.0.58 "till 5.56"Sida-20 grader till 160 grader F.Pretravel 5 grader max., Overtravel 30 grader min.120 till 480 VAC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break16 077 kr
HONEYWELL GLZ1AA Gränslägesbrytare Huvud Rotary Top Actuator | AB6BJE 20Y030 GLZ1AA3.00 tum.-LbInte specificerad★★★★13 grader till 185 grader F.Förresa 25 grader max., Överresa 60 grader min., Differentiell resa 12 grader max.600VAC / 250VDCEj tillämpligEj tillämplig1 303 kr
HONEYWELL LSZ1A Gränslägesbrytare Rotary Hdls Series | AB6BJJ 20Y034 LSZ1A4 tum .-lb.Inte specificeradSida10 grader till 250 grader F.Förresa 15 grader, körning 60 grader600VAC / 250VDCEj tillämpligEj tillämplig2 300 kr
HONEYWELL LSZ1AB Gränsbrytare Huvud Rotary Side Actuator | AB6BJK 20Y035 LSZ1AB4.00 tum.-LbInte specificeradSida-40 grader till 212 grader F.Förresa 15 grader max., Överresa 60 grader min., Differentiell resa 5 grader max.600VAC / 250VDCEj tillämpligEj tillämplig3 161 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL LSZ1R Gränslägesbrytare Roterande F/hdls Lsr
2 430 kr /enhet