Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL 201LS47 Gränslägesbrytare Plugin Side Rotary Adjrod Spdt | AA3RET 11T713

HONEYWELL 201LS47 Gränslägesbrytare Plugin Side Rotary Adjrod Spdt

Finns i lager
Artikel: AA3RET Modell: 201LS47Korsreferens: 11T713
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
16 077 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare
Ställdonets längd0.58 "till 5.56"
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande
Amps10
Kontaktformulär1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break
IP-värdeInte betygsatt
MovementFörresa (PT) 5 grader max, överresa (OT) 30 grader min, differentiell resa (DT) 4 grader max.
NEMA-betyg1, 3, 4, 6, 13
Driftkraft5 oz. max.
Operating temp.-20 grader till 160 grader F.
ResaPretravel 5 grader max., Overtravel 30 grader min.
Spänningsvärde120 till 480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Driftläget är justerbart i fält

Produktvarianter

ProduktModellDriftkraftStälldonets längdStälldonets placeringOperating temp.ResaSpänningsvärdeAmpsKontaktformulärPris
HONEYWELL 201LS1 Gränslägesbrytare Plugin Side Rotary Steel Spdt | AA3REM 11T707 201LS1Max 3 kg1.5 "Sida-20 grader till 160 grader F.Förresa max 20 grader, överresa 30 grader min, differentiell resa 12 grader max.120 till 480/115 till 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break5 760 kr
HONEYWELL 201LS10 Gränslägesbrytare Plugin Sida Rotary Low Force Rod Spdt | AA3REN 11T708 201LS105 oz. max.0.58 "till 5.56"Sida-20 grader till 160 grader F.Förresa max 20 grader, överresa 30 grader min, differentiell resa 12 grader max.120 till 480/115 till 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break9 729 kr
HONEYWELL 201LS3 Gränslägesbrytare Plugin Side Rotary Adjlever Spdt | AA3RER 11T712 201LS3Max 3 kg1.2 "till 3.5"Sida-20 grader till 160 grader F.Förresa max 20 grader, överresa 30 grader min, differentiell resa 12 grader max.120 till 480/115 till 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break9 298 kr
HONEYWELL GLZ1AA Gränslägesbrytare Huvud Rotary Top Actuator | AB6BJE 20Y030 GLZ1AA3.00 tum.-LbInte specificerad★★★★13 grader till 185 grader F.Förresa 25 grader max., Överresa 60 grader min., Differentiell resa 12 grader max.600VAC / 250VDCEj tillämpligEj tillämplig1 303 kr
HONEYWELL LSZ1A Gränslägesbrytare Rotary Hdls Series | AB6BJJ 20Y034 LSZ1A4 tum .-lb.Inte specificeradSida10 grader till 250 grader F.Förresa 15 grader, körning 60 grader600VAC / 250VDCEj tillämpligEj tillämplig2 300 kr
HONEYWELL LSZ1AB Gränsbrytare Huvud Rotary Side Actuator | AB6BJK 20Y035 LSZ1AB4.00 tum.-LbInte specificeradSida-40 grader till 212 grader F.Förresa 15 grader max., Överresa 60 grader min., Differentiell resa 5 grader max.600VAC / 250VDCEj tillämpligEj tillämplig3 161 kr
HONEYWELL LSZ1B Gränsbrytare Huvud Rotary Top Actuator | AB6BJL 20Y036 LSZ1B2.50 tum.-LbInte specificerad★★★★30 grader till 250 grader F.Förresa 25 grader max., Överresa 110 grader min., Differentiell resa 10 grader max.600VAC / 250VDCEj tillämpligEj tillämplig4 278 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL 201LS47 Gränslägesbrytare Plugin Side Rotary Adjrod Spdt
16 077 kr /enhet