Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL MS7505A2030 Elektriskt ställdon, direktmontering, fjäderretur, flytande/på/av, 44 tum lbs. Vridmoment | CJ2BLU 278Y12

HONEYWELL MS7505A2030 Elektriskt ställdon, direktmontering, fjäderretur, flytande/på/av, 44 tums lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CJ2BLU Modell: MS7505A2030Korsref: 278Y12
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
5 444 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.701

Produktvarianter

ProduktModellVårens återkomstOmgivningstemp. RäckviddDjupByt typTiming (sek.)VridmomentSpänningBreddPris
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV ställdon, returmotor utan fjäder, 15VA effekt | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Nej-40 grader till 150 grader F.7-5 / 16 "-30 till 60 sek.150 tum .-lb.24 VAC5.5 "21 544 kr
HONEYWELL M7284C1000 Elektriskt ställdon, 120V, 90 graders slag, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Nej-40 grader till 150 grader F.7-5 / 16 "2 spdt30 till 60 sek.150 tum .-lb.24 VAC5.5 "24 800 kr
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off flytande SPDT elektrisk ställdon, -5 grader. till 140 grader F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Nej-5 grader till 140 grader F.2.437 "SPDT95 sek. Nominellt @ 60 Hz44 tum .-lb.24 VAC/DC2.5933 137 kr
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC On / Off flytande SPDT elektrisk ställdon, -5 Deg. till 140 grader F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Nej-5 grader till 140 grader F.2.5 "SPDT95 sek. Nominellt @ 60 Hz44 tum .-lb.24 VAC/DC2.5 "1 962 kr
HONEYWELL MS8120F1200 spjällställdon, direktmontering, fjäderretur, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Ja-40 grader till 130 grader F.3"2 spdt15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return175 tum .-lb.24 VAC4"9 068 kr
HONEYWELL MS8105A1130 On / Off SPST Electric Actuator, -22 Deg. till 149 grader F, 44 tum -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Ja-22 grader till 149 grader F.3.156 "SPST45 sek. Nominellt @ 60 Hz, 25 sek. Spring Return44 tum .-lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "4 352 kr
HONEYWELL MN7220A2205 modulerande elektrisk ställdon, -5 grader. till 140 grader F, 175 tum-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Nej-5 grader till 140 grader F.3.625 "-95 sek. Nominellt @ 60 Hz175 tum .-lb.24 VAC3 15 / 16 "6 984 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL MS7505A2030 Elektriskt ställdon, direktmontering, fjäderretur, flytande/på/av, 44 tums lbs. Vridmoment
5 444 kr /enhet