Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL M7284C1000 Elektriskt ställdon, 120V, 90 graders slag, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720

HONEYWELL M7284C1000 elektriskt ställdon, 120V, 90 graders slag, 50 / 60Hz

Finns i lager
Artikel: AH3XAL Modell: M7284C1000Korsreferens: 33P720
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
24 800 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Djup7-5 / 16 "
Elektriska anslutningarSkruvplintar
Höjd6.437 "
MonteringstypFotmonterad
Energiförbrukning15VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP13W
Ersätter Honeywell MotorsTillverkare Nr M744T1004
AxeltypDubbeländad
SignaltypModuler
Vårens återkomstNej
Stroke Deg.90 till 160
Byt typ2 spdt
Timing (sek.)30 till 60 sek.
Vridmoment150 tum .-lb.
Spänning24 VAC
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2265
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)15.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Honeywell M7284C1000 elektriskt ställdon används med förbränningsluftspjäll för noggrann positionering och styrning av ventilationsspjäll, VVS-utrustning och ekonomisystem.

Funktioner:

  • Honeywell M7284C1000 elektriskt ställdon har en dubbeländad axel för att driva dubbla applikationer på vardera sidan av en motor.
  • Den använder moduleringssignaler för att sända signaler med förbättrad mottagningskvalitet.
  • Detta elektriska ställdon har 2 SPDT-omkopplare lämpliga för drift vid höga strömmar och spänningar.
  • Den har omgivningstemperaturer från -40 till 150 grader F.
  • Detta Honeywell M7284C1000 manuella ställdon har dessutom ingen fjäderretur vilket gör att ställdonet kan stanna i samma läge när det är avstängt.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av montering erbjuder Honeywell M7284C1000 elektriskt ställdon?

A. Detta elektriska ställdon erbjuder fotmontering för enkel installation.

F. Vilken typ av elektrisk anslutning används i Honeywell M7284C1000 elektriskt ställdon?

A. Skruvterminal.

Produktvarianter

ProduktModellVårens återkomstOmgivningstemp. RäckviddDjupByt typTiming (sek.)VridmomentSpänningBreddPris
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV ställdon, returmotor utan fjäder, 15VA effekt | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Nej-40 grader till 150 grader F.7-5 / 16 "-30 till 60 sek.150 tum .-lb.24 VAC5.5 "21 544 kr
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off flytande SPDT elektrisk ställdon, -5 grader. till 140 grader F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Nej-5 grader till 140 grader F.2.437 "SPDT95 sek. Nominellt @ 60 Hz44 tum .-lb.24 VAC/DC2.5933 137 kr
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC On / Off flytande SPDT elektrisk ställdon, -5 Deg. till 140 grader F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Nej-5 grader till 140 grader F.2.5 "SPDT95 sek. Nominellt @ 60 Hz44 tum .-lb.24 VAC/DC2.5 "1 962 kr
HONEYWELL MS8120F1200 spjällställdon, direktmontering, fjäderretur, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Ja-40 grader till 130 grader F.3"2 spdt15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return175 tum .-lb.24 VAC4"9 068 kr
HONEYWELL MS8105A1130 On / Off SPST Electric Actuator, -22 Deg. till 149 grader F, 44 tum -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Ja-22 grader till 149 grader F.3.156 "SPST45 sek. Nominellt @ 60 Hz, 25 sek. Spring Return44 tum .-lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "4 352 kr
HONEYWELL MN7220A2205 modulerande elektrisk ställdon, -5 grader. till 140 grader F, 175 tum-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Nej-5 grader till 140 grader F.3.625 "-95 sek. Nominellt @ 60 Hz175 tum .-lb.24 VAC3 15 / 16 "6 984 kr
HONEYWELL MS4120A1209 Elektriskt ställdon, 100-240 VAC, On / Off, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Ja-40 grader till 140 grader F.2-15 / 16 "2 spdt45 sek. Nominellt @ 60 Hz, 20 sek. Spring Return175 tum .-lb.100-240 VAC3 15 / 16 "8 682 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL M7284C1000 elektriskt ställdon, 120V, 90 graders slag, 50 / 60Hz
24 800 kr /enhet