Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL MS8120F1200 spjällställdon, direktmontering, fjäderretur, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17

HONEYWELL MS8120F1200 Spjällställdon, direktmontering, fjäderretur, 2 SPDT

Finns i lager
Artikel: CD2GAW Modell: MS8120F1200Korsref: 278Y17
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
9 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 130 grader F.
Djup3"
Elektriska anslutningar(2) Integrerad 3/8 "flexibel ledning
Höjd10 11 / 16 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning45VA körning, 10VA innehav
Axeltyp3/8 "till 1-3 / 8" Round eller 3/8 "till 11/16" Square
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.95 +/- 3
Byt typ2 spdt
Timing (sek.)15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return
Vridmoment175 tum .-lb.
Spänning24 VAC
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.285

Produktinformation:

Honeywell MS8120F1200 spjällställdon är designad för drift av brand- och rökspjäll i ventilations- och luftkonditioneringssystem. Detta snabbverkande ställdon kan stänga spjället inom 15 sekunder, i händelse av brand.

Funktioner:

  • Den har en unik, patentsökt design för att eliminera behovet av gränslägesbrytare för att minska strömförbrukningen.
  • Den erbjuder en vändbar monteringskonfiguration för att tillåta användning i antingen medurs (CW) eller moturs (CCW) fjäderrotation.
  • Den inbyggda fjäderreturen ger ett maximalt returvridmoment på 175 tum-lb vid en temperatur på 350 grader F.
  • Den levereras med ett hölje av pressgjutet aluminium för att möjliggöra infälld montering i spjället och inkluderar en högtemperaturindikator för att indikera enhetens uppvärmning.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • cULus
  • UL873
  • NEMA 1

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man ett spjällställdon?

A.

  • Placera ställdonet över spjällaxeln och håll monteringsfästet på plats.
  • Markera skruvhål på spjällhuset.
  • Ta bort ställdonet och monteringsfästet.
  • Borra eller centrera hål för montering av skruvar.
  • Vrid spjällbladen till normalt (stängt) läge.
  • Sätt tillbaka ställdonet och monteringsfästet på plats och skruva fast fästet på spjälllådan med stålmetallskruvar.
  • Dra åt ställskruvarna ordentligt med en 1/4 tums skiftnyckel.

F. Vad är syftet med en kopplingsdosa?

A. Spjällmanöverdonet inkluderar en kopplingsdosa som omsluter elektriska anslutningar. Kopplingsdosan skyddar de elektriska anslutningarna från yttre faktorer och minskar risken för oavsiktliga elektriska stötar.

F. Vad är användningen av en självcentrerande axeladapter?

A. En självcentrerande axeladapter (axelkoppling) gör det möjligt att ta emot ett brett utbud av axelstorlekar för säkra anslutningar.

Produktvarianter

ProduktModellVårens återkomstOmgivningstemp. RäckviddDjupByt typTiming (sek.)VridmomentSpänningBreddPris
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV ställdon, returmotor utan fjäder, 15VA effekt | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Nej-40 grader till 150 grader F.7-5 / 16 "-30 till 60 sek.150 tum .-lb.24 VAC5.5 "21 544 kr
HONEYWELL M7284C1000 Elektriskt ställdon, 120V, 90 graders slag, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Nej-40 grader till 150 grader F.7-5 / 16 "2 spdt30 till 60 sek.150 tum .-lb.24 VAC5.5 "24 800 kr
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off flytande SPDT elektrisk ställdon, -5 grader. till 140 grader F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Nej-5 grader till 140 grader F.2.437 "SPDT95 sek. Nominellt @ 60 Hz44 tum .-lb.24 VAC/DC2.5933 137 kr
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC On / Off flytande SPDT elektrisk ställdon, -5 Deg. till 140 grader F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Nej-5 grader till 140 grader F.2.5 "SPDT95 sek. Nominellt @ 60 Hz44 tum .-lb.24 VAC/DC2.5 "1 962 kr
HONEYWELL MS8105A1130 On / Off SPST Electric Actuator, -22 Deg. till 149 grader F, 44 tum -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Ja-22 grader till 149 grader F.3.156 "SPST45 sek. Nominellt @ 60 Hz, 25 sek. Spring Return44 tum .-lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "4 352 kr
HONEYWELL MN7220A2205 modulerande elektrisk ställdon, -5 grader. till 140 grader F, 175 tum-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Nej-5 grader till 140 grader F.3.625 "-95 sek. Nominellt @ 60 Hz175 tum .-lb.24 VAC3 15 / 16 "6 984 kr
HONEYWELL MS4120A1209 Elektriskt ställdon, 100-240 VAC, On / Off, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Ja-40 grader till 140 grader F.2-15 / 16 "2 spdt45 sek. Nominellt @ 60 Hz, 20 sek. Spring Return175 tum .-lb.100-240 VAC3 15 / 16 "8 682 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL MS8120F1200 Spjällställdon, direktmontering, fjäderretur, 2 SPDT
9 068 kr /enhet