Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL TR21 väggmodul Fjärrtemperatursensor, med börvärdesjusteringar | AD2LRZ 3RCP5

HONEYWELL TR21 väggmodul Fjärrtemperaturgivare, med börvärdesjusteringar

Finns i lager
Artikel: AD2LRZ Modell: TR21Korsreferens: 3RCP5
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
463SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärrgivare
FärgWhite
Djup7 / 8 "
Höjd4 9 / 16 "
Driftstemp. Räckvidd45 till 99 F
AnmärkningarErsätter modell (6WY20) T7770A1006, 20 K Ohm NTC icke-linjär temp
GivartypIcke-linjär, endast temperaturavkänning
Terminalbeteckningar1 och 2
TypVäggmodul
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Honeywell TR21 direktansluten väggmodul fjärrtemperatursensor mäter temperaturen i miljön, samt omvandlar indata till elektronisk data för att registrera, övervaka och signalera temperaturfluktuationer
    • Designad för användning med varumärkets excel-kontroller, direkt digitala kontroller och enhetskontroller för spyder
    • Funktioner som kan väljas av börvärdesinställningsratten med Fahrenheit, Celsius och relativa skalor
    • Tillåter övervakning av luftfuktigheten genom en väggsensor eller i returluftskanalerna
    • Fungerar vid temperaturer från 45 till 99 grader Fahrenheit och erbjuder bypass digital ingångskontakt för att åsidosätta kontrollen tillsammans med LED-statusindikator
    • Levereras med låsskydd för sabotagemotstånd och finns i 3- eller 5-läges fläktomkopplare för att styra fläkthastigheten

Produktvarianter

ProduktModellAnmärkningarPris
HONEYWELL TR21-A 10 K Ohm Fjärrtemperatursensor Väggmodul | AD2LTA 3RCP6 TR21-AErsätter modell (6WY21) T7770A3002, 10K Ohm endast för medelvärde659SEK
HONEYWELL T775-SENS-WR Fjärrsensor, Fjärrsensor, 2 tums höjd, Grå | CR4DDE 279A38 T775-SENS-WR-1 880 kr
HONEYWELL T775-SENS-WT Fjärrsensor, Fjärrsensor, 2 tums höjd, Grå | CR4DDF 279A39 T775-SENS-WT-2 370 kr
HONEYWELL 50021579-001 Fjärrsensor, Fjärrsensor, 8.31 tum höjd, 3 5/8 tum bredd, 2 1/4 tum djup, grå | CR4DDG 279A37 50021579-001-1 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL TR21 väggmodul Fjärrtemperaturgivare, med börvärdesjusteringar
463SEK /enhet