Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL V110D1000 Brons Kylarventil, 1/2 i FPT, rak kroppstyp | AD2UAX 3UD02

HONEYWELL V110D1000 brons kylarventil, 1/2 i FPT, rak kroppstyp

Finns i lager
Artikel: AD2UAX Modell: V110D1000Korsreferens: 3UD02
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
1 562 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk radiatorventil
KroppsstilRakt
BtuH127,000
Volymkoefficient4.6
Max. TryckVatten 150 psi, ånga 15 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd248 grader F max

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Honeywell V110D1000 termostatisk radiatorventil lämplig för att känna av fluktuationer i lufttemperaturen och kontrollera vattenflödet i radiatorn
    • Har en EPDM -ventilsitsskiva för att säkerställa en tät tätning och förhindra läckage i ång- och varmvattenvärmesystem
    • Sparar energi genom att automatiskt stänga av värmeflödet när den förutbestämda temperaturinställningen har nåtts och eliminerar också slöseri med uppvärmning
    • Kompatibel med T104 termostatställdon som monteras på röret
    • Uppfyller ASHRAE Standard 102-1989

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilBtuHVolymkoefficientRörstorlekPris
HONEYWELL V110D1008 Termostatisk kylventil storlek 3/4 tum | AD2UAY 3UD03 V110D1008Rakt162,0005.83 / 4 "1 739 kr
HONEYWELL V110E1004 Termostatisk radiatorventil Storlek 1/2 tum | AD2UBA 3UD05 V110E1004Vinkel127,0004.61 / 2 "2 271 kr
HONEYWELL V110E1012 Termostatisk radiatorventil Storlek 3/4 tum | AD2UBB 3UD06 V110E1012Vinkel162,0005.83 / 4 "1 820 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL V110D1000 brons kylarventil, 1/2 i FPT, rak kroppstyp
1 562 kr /enhet