Honeywell V110D1008 termostatisk radiatorventil är designad för exakt och automatisk kontroll av temperaturen genom att modulera flödet av varmvatten eller ånga genom fristående radiatorer, konvektorer och andra värmeenheter med hög kapacitet.
Funktioner:
- Den används med en T104 termostatstyrning som automatiskt öppnar/stänger ventilen enligt rumstemperaturinställningen.
- Den är inbyggd med två O-ringstätningar och en EPDM ventilsätesskiva som säkerställer tät avstängning på ång- eller varmvattensystem.
- Den kan motstå tryck och temperatur upp till 150 psi respektive 248 grader F.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är produkten gjord av?
S. Kylarventilen är gjord av nickelpläterad brons för att ge maximal korrosions- och slitstyrka vid högtemperaturapplikationer.
F. Hur installerar man en T104 termostatstyrning på denna ventil?
A. För att montera T104-kontrollen på V110D-ventilkroppen med rakt mönster, se till att kontrollhuvudet är monterat horisontellt i ett läge så att luftcirkulationen runt enheten inte hindras.
F. Hur byter man ut ventilens fungerande delar?
S. En patronväxlare (MT110C1011) används för att enkelt byta ut alla fungerande komponenter medan ventilen förblir i linje, i drift eller under tryck. Detta tar bara några minuter att byta ut delarna utan att stänga av systemet.