Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL V5852A2049 Tvåvägs svettventil 1/2 tum 1.2 Cv | AD6UPD 4ATC2

HONEYWELL V5852A2049 Tvåvägs svettventil 1/2 tum 1.2 CV

Finns i lager
Artikel: AD6UPD Modell: V5852A2049Korsreferens: 4ATC2
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
832SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödglobventil
Volymkoefficient1.2
Anslutningstyp / storlekSvett 1/2 "
Djup3"
Höjd3"
Max. Vattentemp.36 till 248 grader F
Säkert ångtryck40.5
Säker arbetstryck240
SpecifikationerLångslag ger större kontroll. Mjukt ventilsäte ger låg läckage. Gängat plastskydd / manuellt handtag tillåter manuell användning. Installeras enkelt i områden där utrymmet är begränsat.
Typ2-vägs kassett
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För användning med serie 1000 ställdon: M6410, M7410, M6435, M7435 och Mp958 pneumatisk ställdon

Produktvarianter

ProduktModellByråns efterlevnadVolymkoefficientAnslutningstyp / storlekDjupHöjdTypPris
HONEYWELL VCZBB1100 Lödventil, 2-vägs, kassettbur, 1/2 tum FNPT | CD3QDJ 279A83 VCZBB1100CRN3.5-2.754.3752-vägs kassettbur1 005 kr
HONEYWELL V5853A2063 Lödklotventil, svettanslutningstyp, 3/4 tums anslutning | CH6RWC 279C09 V5853A2063CRN.png4.9Svettas 3/43 1 / 2 "3 15 / 32 "3-vägs kassett2 155 kr
HONEYWELL V5852A2072 Lödklotventil, svett 3/4 | CJ3LYZ 279C10 V5852A2072------1 586 kr
HONEYWELL V5853A2048 Lödklotventil, svett, 1/2 tums storlek | CJ3LZA 279A96 V5853A2048------1 303 kr
HONEYWELL VCZNB6100 Lödklotventil, 1/2 tum FNPT | CJ3LZB 279A74 VCZNB6100------1 187 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL V5852A2049 Tvåvägs svettventil 1/2 tum 1.2 CV
832SEK /enhet