LEESON Bromsmotorer, trefas, droppsäker, C Face Mindre bas


Leeson bromsmotorer används med transportörer, verktygsmaskiner, hastighetsreducerare, dörröppnare och hissar som kräver ett snabbt stopp. De erbjuder bromsning som en säkerhetsåtgärd när strömmen bryts abrupt.

Filter
Plikt: Kontinuerlig , Hölje: DP , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Runda , Förpackning: B , Fas: 3 , Rotation: VARV , Typ: TD
StilModellEffektfaktorDesignaRamRPMServicefaktorAxel Dia.SpänningFulllastförstärkarePris (ex moms)
A
114166.00
58B56C18001.155 / 8 "208-230 / 4604.2 / 2.115 528 SEK
B
116766.00
64 / 62C56C1800 / 15001.155 / 8 "230 / 4605.6 / 2.818 071 SEK
C
114157.00
65B56C18001.255 / 8 "208-230 / 4602.8 / 1.414 383 SEK
D
122241.00
75.6B145TC18001.157 / 8 "230 / 4605.8 / 3.221 692 SEK

Arbetsmekanism

  • Bromsmotorer använder ett elektromagnetiskt fält för att driva och bromsa motorn.
  • De fungerar genom att trycka en magnetisk polrotor genom den applicerade strömmen.
  • Statorns poler (som omger rotorn) utövar kraft för att vrida axeln.
  • När statisk växelström eller likström injiceras i enheten, blir statorns poler statiska och stoppar rotorn.

Funktioner

  • Leeson bromsmotorer har en drivände, C-face endshield för snabb installation.
  • De kommer med ett droppsäkert hölje för att säkerställa skydd mot damm, vatten och luftburna föroreningar.
  • Dessa NEMA B/C-enheter erbjuder premiumklass B/F-isolering för temperaturkontroll.
  • Bromsarna på dessa modeller är felsäkra och fjäderfästa, tack vare dubbla spänningsbromsspolar.
  • De har en hållbar stålramkonstruktion för strukturell styvhet och Polyrex EM-smörjning för att motstå olje- och vattenläckage vid temperaturer upp till 40 grader Celsius.
  • Dessa trefasenheter har en manuell avstängning för användaren i händelse av strömavbrott. Belastningen stoppas automatiskt när strömmen bryts.
  • De erbjuder kontinuerlig drift vid hastigheter upp till 1800 rpm.
  • Dessa motorer producerar vridmoment upp till 3 hk vid 60Hz strömförsörjning.

Standarder och godkännanden

  • INTE MIN
  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en-, dubbel- och trippelfasmotorer?

  • Enfasmotor: El strömmar genom en enda ledare.
  • Dubbelfasmotor: El strömmar genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
  • Trefasmotor: El strömmar genom 3 separata ledare.

Vad betyder klass B och F isolering?

Dessa motorer har klass B eller F isolering för temperaturkontroll. Klass B-isolerade motorer klarar temperaturer upp till 130 grader C och klass F-motorer tål en maximal temperatur på 105 grader C.

Vad är syftet med en axel i en motor?

En axel är en cylindrisk komponent som sprutar ut från huset och motorn. Den omvandlar energi från motorn till slutanvändning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?