Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLANGMASTER G125CM085 Slangmetall 1.25 x 8.5 tum | AE9UYM 6MP36

HOSE MASTER G125CM085 slang metall 1.25 x 8.5 tum

Finns i lager
Artikel: AE9UYM Modell: G125CM085Korsreferens: 6MP36
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
1 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel metallslang
FlätmaterialSyrafast
Diameter1 1 / 4 "
Dynamisk min. Böjradie (in.)10.0
MonteringstypKolstål hane NPT
SlangmaterialRostfritt stål
Längd8.5 "
Max. Temp.850 F
Max. Arbetstryck @ 70 F645
Statisk min. Böjradie (in.)3.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypLängdMax. Temp.Pris
SLANGMASTER G125CM180 Slangmetall 1.25 x 18 tum | AE9UYN 6MP37 G125CM180Kolstål hane NPT18 "850 F1 695 kr
SLANGMASTER G125SM180 Slangmetall 1.25 x 18 tum | AE9UYP 6MP38 G125SM180304 Rostfritt stål MNPT x 304 Rostfritt stål MNPT18 "1200 F1 850 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G125CM085 slang metall 1.25 x 8.5 tum
1 450 kr /enhet