Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SLANGMASTER G125SM180 Slangmetall 1.25 x 18 tum | AE9UYP 6MP38

HOSE MASTER G125SM180 slang metall 1.25 x 18 tum

Finns i lager
Artikel: AE9UYP Modell: G125SM180Korsreferens: 6MP38
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
1 850 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel metallslang
FlätmaterialSyrafast
Diameter1 1 / 4 "
Dynamisk min. Böjradie (in.)10.0
Monteringstyp304 Rostfritt stål MNPT x 304 Rostfritt stål MNPT
SlangmaterialRostfritt stål
Längd18 "
Max. Temp.1200 F
Max. Arbetstryck @ 70 F645
Statisk min. Böjradie (in.)3.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypLängdMax. Temp.Pris
SLANGMASTER G125CM085 Slangmetall 1.25 x 8.5 tum | AE9UYM 6MP36 G125CM085Kolstål hane NPT8.5 "850 F1 450 kr
SLANGMASTER G125CM180 Slangmetall 1.25 x 18 tum | AE9UYN 6MP37 G125CM180Kolstål hane NPT18 "850 F1 695 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G125SM180 slang metall 1.25 x 18 tum
1 850 kr /enhet