Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G200CM180 Slang Metall 2 x 18 In | AE9UYV 6MP43

HOSE MASTER G200CM180 slang metall 2 x 18 tum

Finns i lager
Artikel: AE9UYV Modell: G200CM180Korsreferens: 6MP43
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
2 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel metallslang
FlätmaterialSyrafast
Diameter2"
Dynamisk min. Böjradie (in.)13.0
MonteringstypKolstål hane NPT
SlangmaterialRostfritt stål
Längd18 "
Max. Temp.850 F
Max. Arbetstryck @ 70 F449
Statisk min. Böjradie (in.)5.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypLängdMax. Temp.Pris
HOSE MASTER G200CM105 Slang Metall 2 x 10.5 In | AE9UYU 6MP42 G200CM105Kolstål hane NPT10.5 "850 F1 951 kr
HOSE MASTER G200SM180 Slang Metall 2 x 18 In | AE9UYX 6MP45 G200SM180304 Rostfritt stål MNPT x 304 Rostfritt stål MNPT18 "1200 F2 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G200CM180 slang metall 2 x 18 tum
2 262 kr /enhet