Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G50CN10 1/2 tum x 10 fot kryogen slang | AE9UZD 6MP51

HOSE MASTER G50CN10 1/2 tum x 10 fot kryogenslang

Finns i lager
Artikel: AE9UZD Modell: G50CN10Korsreferens: 6MP51

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKryogen slang
Böj Radius5.5 "
FlätmaterialTyp 304 rostfritt stål
förbindelse45 graders kvinnlig SAE
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slang utanför Dia.0.83 "
Längd120 "
Max. Tryck1000 vid 72 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-321 till 1200 grader F
RörmaterialTyp 321 rostfritt stål
TypFör kväve- eller argontjänster
Vakuum29 i Hg vid 72 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang utanför Dia.ArtikelRörstorlekTypPris
HOSE MASTER G50CNG10 1/2 tum x 10 fot kryogen slang | AE9UZJ 6MP56 G50CNG101.13 "Kryogen slang med SS-vakt1 / 2 "För kväve- eller argontjänster5 914 kr
HOSE MASTER G50CX10 1/2 tum x 10 fot kryogen slang | AE9UZP 6MP61 G50CX100.83 "Kryogen slang5 / 8 "För syreservice4 840 kr
HOSE MASTER G50CXG10 1/2 tum x 10 fot kryogen slang | AE9UZV 6MP66 G50CXG101.13 "Kryogen slang med SS-vakt5 / 8 "För syreservice6 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G50CN10 1/2 tum x 10 fot kryogenslang
4 135 kr /enhet