HOSE MASTER 1/2 tum x 10 fot kryogen slang


Filter
Böjradie: 5.5 " , Flätmaterial: Typ 304 rostfritt stål , Anslutning: 45 graders kvinnlig SAE , Slang Invändig Dia.: 1 / 2 " , Längd: 120 " , Max. Tryck: 1000 vid 72 grader F. , Temp. Räckvidd: -321 till 1200 grader F , Rörmaterial: Typ 321 rostfritt stål
StilModellSlang utanför Dia.ArtikelRörstorlekTypPris (ex moms)
A
G50CN10
0.83 "Kryogen slang1 / 2 "För kväve- eller argontjänster4 135 SEK
A
G50CX10
0.83 "Kryogen slang5 / 8 "För syreservice4 840 SEK
B
G50CXG10
1.13 "Kryogen slang med SS-vakt5 / 8 "För syreservice6 323 SEK
B
G50CNG10
1.13 "Kryogen slang med SS-vakt1 / 2 "För kväve- eller argontjänster5 914 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?