Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HOSE MASTER G50CXG08 1/2 tum x 8 fot kryogen slang | AE9UZU 6MP65

HOSE MASTER G50CXG08 1/2 tum x 8 fot kryogenslang

Finns i lager
Artikel: AE9UZU Modell: G50CXG08Korsreferens: 6MP65
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
5 609 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKryogen slang med SS-vakt
Böj Radius5.5 "
FlätmaterialTyp 304 rostfritt stål
förbindelse45 graders kvinnlig SAE
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slang utanför Dia.1.13 "
Längd96 "
Max. Tryck1000 vid 72 grader F.
Rörstorlek5 / 8 "
Temp. Räckvidd-321 till 1200 grader F
RörmaterialTyp 321 rostfritt stål
TypFör syreservice
Vakuum29 i Hg vid 72 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang utanför Dia.ArtikelRörstorlekTypPris
HOSE MASTER G50CN08 1/2 tum x 8 fot kryogen slang | AE9UZC 6MP50 G50CN080.83 "Kryogen slang1 / 2 "För kväve- eller argontjänster3 772 kr
HOSE MASTER G50CNG08 1/2 tum x 8 fot kryogen slang | AE9UZH 6MP55 G50CNG081.13 "Kryogen slang med SS-vakt1 / 2 "För kväve- eller argontjänster5 227 kr
HOSE MASTER G50CX08 1/2 tum x 8 fot kryogen slang | AE9UZN 6MP60 G50CX080.83 "Kryogen slang5 / 8 "För syreservice4 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER G50CXG08 1/2 tum x 8 fot kryogenslang
5 609 kr /enhet