HOSE MASTER UFS18S0300-20AMM Interlock metallslang Smoothbore 3 x 240 In | AA7XDA 16T849

HOSE MASTER UFS18S0300-20AMM Interlock metallslang med slät hål 3 x 240 tum

Finns i lager
Artikel: AA7XDA Modell: UFS18S0300-20AMMKorsreferens: 16T849

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSammankopplad metallslang
FlätmaterialObruten
Diameter3"
Monteringstyp304 rostfritt schema 40 manliga bröstvårtor (svetsade i varje ände)
Slangmaterial304 Stainless Steel
Längd240 "
Max. Temp.1200 F
Statisk min. Böjradie (in.)14
TypSmoothbore (fodrad)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)120.65
Fartygets bredd (cm)124.46
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdStatisk min. Böjradie (in.)TypPris
HOSE MASTER IN18SS0150-6AMM Interlock Metallslang Grovborrning 1-1 / 2 x 72 | AA7WZW 16T775 IN18SS0150-6AMM1 1 / 2 "72 "6Roughbore6 129 kr
SLANGMASTER IN18SS0150-8AMM Interlock Metallslang Grovborrning 1-1 / 2 x 96 | AA7WZX 16T776 IN18SS0150-8AMM1 1 / 2 "96 "6Roughbore6 586 kr
SLANGMASTER IN18SS0150-10AMM Interlock Metallslang Grovborrning 1-1 / 2 x 120 | AA7WZY 16T777 IN18SS0150-10AMM1 1 / 2 "120 "6Roughbore6 703 kr
SLANGMASTER IN18SS0150-12AMM Interlock Metallslang Grovborrning 1-1 / 2 x 144 | AA7WZZ 16T778 IN18SS0150-12AMM1 1 / 2 "144 "6Roughbore7 274 kr
SLANGMASTER IN18SS0150-14AMM Interlock metallslang Grovborrning 1-1 / 2 x 168 | AA7XAA 16T779 IN18SS0150-14AMM1 1 / 2 "168 "6Roughbore7 845 kr
SLANGMASTER IN18SS0150-16AMM Interlock Metallslang Grovborrning 1-1 / 2 x 192 | AA7XAB 16T780 IN18SS0150-16AMM1 1 / 2 "192 "6Roughbore8 929 kr
HOSE MASTER IN18SS0150-18AMM Interlock Metallslang Grovborrning 1-1 / 2 x 216 | AA7XAC 16T781 IN18SS0150-18AMM1 1 / 2 "216 "6Roughbore8 980 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HOSE MASTER UFS18S0300-20AMM Interlock metallslang med slät hål 3 x 240 tum
19 810 kr /enhet